カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(124)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(83)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(255)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7
スイベルラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。歯数72
ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
12.7sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クイックツイストラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001本当日出荷ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]全長(mm)180ギア数60セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15ヘッド幅(mm)27.3
T形スライドハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
ロングスイベルラチェットハンドル
KTC(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)300ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27首振ありヘッド寸法(mm)32
伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷長さを6段階調整可能です。 通常時はコンパクトサイズで大きなトルクが必要な時は伸ばして使用可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用差込角(mm)凸12.7全長(mm)420~520歯数48トラスコ品番195-4843材質構造用鋼質量(kg)1寸法L(mm)420寸法H(mm)39全長L(mm)560寸法D(mm)40
ロータリーラチェット
(77件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)410差込角(mm)9.5ギヤ歯数60
ラチェットハンドル G付き
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
スイベルラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能ギヤ歯数100首振あり
コンパクト ショート ラチェットハンドル
KTC(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
ロータリーラチェット
PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ
(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン全長(mm)137色レッド質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5差込角(inch)3/8(9.5mm)ギヤ歯数72
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
伸縮ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。スライドロックを上にあげることで調整が可能です。超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。軽量化と耐久性にこだわった1本です。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にヘッド寸法(mm)15ギア数72
9.5sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。差込角(sq.)9.5全長(mm)180歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法(mm)25.5×180×14質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14
”Z-EAL” ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
(19.0SQ)ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
ラチェットハンドル
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
プッシュボタン式ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72全長(mm)200質量(g)185差込角(mm)凸9.5
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル
KTC(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ワンプッシュリリース式差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
伸縮式ラチェットハンドル
SK11¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm
KTC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応