絞り込み
使用流体
その他(3)
ガス(11)
水(17)
油(5)
空気(4)
蒸気(14)
薬品(2)
呼び径(A)
- 15(22)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1(1)
- 0.05~1(10)
- 0.05~1.0(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.3~0.7(1)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(5)
- 1.0(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(11)
- 鋳鉄(6)
- 青銅(15)
接続方式
- ねじ込み形(14)
- フランジ形(6)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/8(1)
- 3/4(31)
- 1(27)
- 1-1/4(28)
- 1-1/2(29)
- 2(32)
- 2-1/2(14)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(17)
- 6(17)
- 8(11)
- 10(1)
- -(1)
ブランド
- ベン(20)
- ヨシタケ(2)
ベン・ヨシタケ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(11)
オーダー・加工
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
「使用流体」から絞り込む

ガス(11)

その他(3)

水(17)

油(5)

蒸気(14)

空気(4)

薬品(2)

安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から51日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
安全逃し弁 SL38 ふく太郎
ベン(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38
ベン¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から59日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37
ベン¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(225以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40
ベン¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37V
ベン¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V
ベン¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V
ベン¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39V
ベン¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体空気・気体・液体流体温度(℃)235以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39
ベン¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(235以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VN
ベン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VN
ベン¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工