絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(4)
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体水(23)
  • 使用流体油(6)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(15)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(A)
  • 50(32)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1(1)
  • 0.05~1(10)
  • 0.05~1.0(2)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.3~0.7(1)
  • 0.3~1.6(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.6~0.8(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(10)
  • 1.0(1)
材質
  • ステンレス(16)
  • 鋳鉄(12)
  • 青銅(15)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
  • フランジ形(12)
呼び径(B)
  • 2
  • 3/8(1)
  • 1/2(22)
  • 3/4(31)
  • 1(27)
  • 1-1/4(28)
  • 1-1/2(29)
  • 2-1/2(14)
  • 3(18)
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(17)
  • 8(11)
  • 10(1)
  • -(1)
ブランド
  • ベン(30)
  • ヨシタケ(2)
ベン・ヨシタケ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
ガス
ガス(11)
その他
その他(4)
水
水(23)
油
油(6)
蒸気
蒸気(15)
空気
空気(6)
薬品
薬品(2)
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38

    ベン
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷から59日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37 ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37

    ベン
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(225以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40 ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40

    ベン
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V

    ベン
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37V ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37V

    ベン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • FC内面エポキシ一次圧力調整弁(フランジ・水・1.6MPa・消防認定) ベン

    FC内面エポキシ一次圧力調整弁(フランジ・水・1.6MPa・消防認定)

    ベン
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体消火用水
  • FC内面エポキシ樹脂塗装ポンプレリーフ弁【0.05-0.35MPa・水用】 ベン

    FC内面エポキシ樹脂塗装ポンプレリーフ弁【0.05-0.35MPa・水用】

    ベン
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体水・温水
  • 真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用 ベン

    真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用

    ベン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SUS接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・空気
  • FC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】 ベン

    FC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】

    ベン
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    60日以内出荷
    材質(本体)FC/SUS接続方式フランジ使用流体蒸気・温水
  • SCSケースSUS一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】 ベン

    SCSケースSUS一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】

    ベン
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • SCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】 ベン

    SCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】

    ベン
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ】 ベン

    SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ】

    ベン
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
  • FCナイロンコート サーキット弁【0.05-0.35MPa・フランジ・温水/水用】 ベン

    FCナイロンコート サーキット弁【0.05-0.35MPa・フランジ・温水/水用】

    ベン
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)FCナイロン規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-242
  • FC一次圧力調整弁【フランジ・0.5MPa用】 ベン

    FC一次圧力調整弁【フランジ・0.5MPa用】

    ベン
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体水・温水
  • 差圧調整弁【0.3-0.5/0.7MPa・密閉回路差圧調整・水用】 ベン

    差圧調整弁【0.3-0.5/0.7MPa・密閉回路差圧調整・水用】

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体水
  • 新基準適合 青銅受水槽用緊急遮断弁 電磁・手動・出口 ベン

    新基準適合 青銅受水槽用緊急遮断弁 電磁・手動・出口

    ベン
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    90日以内出荷
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-438接続方式フランジ使用流体水
  • SCS受水槽用緊急遮断弁【電磁式・手動復帰形・出口用】 ベン

    SCS受水槽用緊急遮断弁【電磁式・手動復帰形・出口用】

    ベン
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    90日以内出荷
    材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体水
  • 汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】 ベン

    汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体液体用
  • 汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】 ベン

    汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体気体用
  • 汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】 ベン

    汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体蒸気用
  • FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】 ベン

    FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】

    ベン
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体液体
  • ネジ込形ピストン式電磁緊急遮断弁【燃料油用】 ベン

    ネジ込形ピストン式電磁緊急遮断弁【燃料油用】

    ベン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み式使用流体燃料油(灯油・軽油・A重油など)・油
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V

    ベン
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39V ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39V

    ベン
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体空気・気体・液体流体温度(℃)235以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39 ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39

    ベン
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(235以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VN ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VN

    ベン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VN ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VN

    ベン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 揚程式安全弁(B) ヨシタケ

    揚程式安全弁(B)

    ヨシタケ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)CACタイプ揚程式接続方式ねじ込み式使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
安全弁