絞り込み
使用流体
水(1)
呼び径(A)
- 20(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.092
- 0.05~1(10)
- 0.05~1.0(2)
- 0.087(3)
- 0.095(4)
- 0.097(1)
- 0.1(2)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.3~0.5(1)
- 0.35(1)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(12)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
呼び径(B)
- 3/4(1)
3/4
ブランド
- ヨシタケ(1)
ヨシタケ
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
「使用流体」から絞り込む

水(1)

温水機器用逃し弁 AL-68-97
ヨシタケ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。質量(kg)0.33材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)32規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-181最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)47.5圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)負圧性能(kPa)-12以下材質(弁箱)CAC