絞り込み
使用流体
その他(1)
水(1)
油(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0~0.1(26)
- 0~0.12(14)
- 0~0.15(21)
- 0~0.2(16)
- 0~0.25(14)
- 0~0.3(24)
- 0~0.4(12)
- 0~0.5(20)
- 0.05~1(14)
- 0.1(20)
- 0.2(20)
- 0.3(21)
- 0.4(22)
- 0.5(20)
- 0.6(20)
- 0.7(21)
- 0.8(18)
- 0.8~1(22)
- 0.9(18)
- 1(29)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 鋳鉄(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
ブランド
- ヨシタケ(1)
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
「使用流体」から絞り込む

その他(1)

水(1)

油(1)

ポンプリリーフ弁 AL-27
ヨシタケ¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6