絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,044)
  • 協進電機(7)
  • 矢崎化工(6)
  • スペーシア(3)
  • Elesa(2)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用丁番

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • 単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
  • 48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ

    48.6mm パイプジョイント ベース/角型

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
  • 48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
  • パイプ用ベース (コーナー用) エスコ

    パイプ用ベース (コーナー用)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
    仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ

    角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
  • 単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,660税込6,226
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
  • 単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
  • パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
  • パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプジョイントシステムパーツ