FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ

    エスコ
    3,990税込4,389
    1セット
    当日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
  • 48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ

    48.6mm 単管パイプ用キャップ

    エスコ
    825税込908
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
  • 48.6mm パイプジョイント X継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント X継ぎ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • 単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
  • 48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • 単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応
  • 単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
  • 48.6mm パイプジョイント用扉取手 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用扉取手

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    4日以内出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
  • 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ

    角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ

    エスコ
    15,100税込16,610
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応

パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスパイプフレーム