絞り込み
定格電圧(V)
- AC220
- AC200/220(1)
- AC100(33)
- AC100~230(1)
- AC200(23)
- AC400(1)
- AC440(1)
- DC12(1)
- DC24(3)
使用液
- 海水(1)
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- トーケミ(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(33)
AC100~230(1)
AC200(23)
AC220
AC400(1)
AC440(1)
DC12(1)
DC24(3)

NLP型 マグネットポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。 ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。 どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。用途海水の移送、腐食性液の移送極数2極形式全閉外扇形フランジJIS10K形相当取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)相三相
【オーダー】自吸式マグネットポンプ TSP型
トーケミ¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5質量(kg)25、35、40材質(Oリング)FKM、EPDM材質(軸受)PTFEサービス分類オーダー・加工