絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC24(1)
ブランド
- ケーピーエス工業
- エレポン化工機(23)
- 三相電機(14)
- イワキ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- トーケミ(2)
- アズワン(1)
- 榎本マイクロポンプ製作所(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- セムコーポレーション(1)
- 太産企業商事(1)
- ワールドケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DC24(1)

小型キャンドポンプ
ケーピーエス工業¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
小型キャンドポンプ
ケーピーエス工業¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(kg)2.7電源(V)AC100消費電力(W)380揚程(m)30定格流量(L/min)17吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナRoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手