絞り込み
吐出量(L/min)
  • 160(1)
使用液
  • 清水
  • その他(15)
  • オイル(1)
  • 各種排水(7)
  • 薬品・溶剤(26)
  • 雨水・湧水・溜水(2)
  • 飲料水(1)
定格電圧(V)
  • DC24(6)
ブランド
  • ツカサ電工(7)
  • ヤマダコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
160(1)
チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工チューブポンプ Dタイプツカサ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工チューブポンプ Eタイプツカサ電工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から23日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
交換用チューブ(チューブポンプ専用) ツカサ電工交換用チューブ(チューブポンプ専用)ツカサ電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質(チューブ)ファーメドチューブRoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工チューブポンプ Cタイプツカサ電工(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
チューブポンプ Fタイプ ツカサ電工チューブポンプ Fタイプツカサ電工
23,980税込26,378
1台
当日出荷から32日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
チューブポンプ Hタイプ ツカサ電工チューブポンプ Hタイプツカサ電工
13,980税込15,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など材質(チューブ)オレフィンチューブ接続径(チューブ)(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-25ヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
ポータブルチューブポンプ ツカサ電工ポータブルチューブポンプツカサ電工
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン機能オプションカレンダー機能運転方式手動可、自動可使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)回転方向右/左可変回転数可変回転数測定範囲5~390rpm電源(DC-V)24ローラー数2ポンプヘッドDタイプ材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)材質(継手)PPRoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ/締付けタイプ
定量ポンプ