絞り込み
材質
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
608件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型角養生材 TRUSCO

    L型角養生材

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
    用途出隅、什器の角などの突出している部分に。トラスコ品番482-0282材質ポリエチレン(PE)形状L字型幅(mm)50厚さ(mm)8オレンジ質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7
  • ミニデーガード アラオ

    ミニデーガード

    アラオ
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    小さな鉄筋に最適。
    適合D10~D16高さ(mm)45
  • カーストップ 日本緑十字社

    カーストップ

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    当日出荷
    材質ゴム
  • 安心クッション(L字型) メタルカラー TRUSCO

    安心クッション(L字型) メタルカラー

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型メタルシルバー長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心ガード ノムラ化成

    安心ガード

    ノムラ化成
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
    厚さ(mm)14寸法(mm)(平面)100材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
  • コーナークッションスリム つくし工房

    コーナークッションスリム

    つくし工房
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。
    用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。材質EVAシート、発泡ポリエチレン形状平型幅(mm)220厚さ(mm)6質量(g)300長さ(m)2
  • 安心クッション 丸型 カーボーイ

    安心クッション 丸型

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR幅(mm)37厚さ(mm)5高さ(mm)37長さ(m)0.9内径(mm)27直径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム板 八幡ねじ

    ゴム板

    八幡ねじ
    699税込769
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性耐候性なし耐摩耗性
  • コーナーパットクリア4P ちび カーボーイ

    コーナーパットクリア4P ちび

    カーボーイ
    819税込901
    1袋
    7日以内出荷
    抜群の透明感!。透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。専用両面テープ入り。
    材質PVC/アクリル系粘着剤寸法(mm)約幅24×長50×高22×厚6質量(g)85
  • 安心クッション コーナー用 友屋

    安心クッション コーナー用

    友屋
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    お子様連れの多い店舗に!
    備考○両面テープ付属○屋外使用可(ただし劣化がはやくなります)素材NBR(発泡ゴム)
  • ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ターミナルゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
    用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
  • 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ

    安心クッションSTRONG コーナー用極細

    カーボーイ
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
  • L型コーナーゴム小 SUGICO(スギコ)

    L型コーナーゴム小

    SUGICO(スギコ)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
    材質ニトリルゴム寸法(mm)99×99×H42耐熱温度(℃)約80
  • L型スポンジ(トラ) MYST

    L型スポンジ(トラ)

    MYST
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    トラ型で目立つ。工場の危険な箇所に最適。両面テープ付き。カットして長さ調節ができる
    用途安全対策に。駐車場や工場のコーナー保護材に。建物内の注意喚起に材質NBR発泡体長さ(mm)600形状L型幅(mm)44厚さ(mm)15トラ柄
  • D型ゴム 八幡ねじ

    D型ゴム

    八幡ねじ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5
  • 注意喚起養生カバー”パックンTD300” エムエフ

    注意喚起養生カバー”パックンTD300”

    エムエフ
    2,498税込2,748
    1袋(2本)
    当日出荷
    注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
    用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。トラスコ品番250-2112材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン幅(mm)45厚さ(mm)3.5黄/黒長さ(m)1有効径(Φmm)100有効幅(mm)80~230
  • 反射コーナーガードクッション 長さ100cm セーフラン安全用品

    反射コーナーガードクッション 長さ100cm

    セーフラン安全用品
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
    用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H1000×200黄/黒(トラ柄)入数1枚反射シートPET
  • ウェーブクッション カーボーイ

    ウェーブクッション

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1巻
    翌々日出荷
    クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.8寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
  • ベビー安心クッション 小2P カーボーイ

    ベビー安心クッション 小2P

    カーボーイ
    999税込1,099
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
    用途危険な角の安全対策に。材質NBR幅(mm)37厚さ(mm)9高さ(mm)31タイプストレート長さ(m)0.4
  • 自在クッション まきまき TRUSCO

    自在クッション まきまき

    TRUSCO
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷
    発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。 繰り返し使用できます。 必要な長さにカットして使えます。
    用途屋内の安全対策として。イエロー長さ(m)1
  • ガードレールクッション ユニット

    ガードレールクッション

    ユニット
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
    用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい材質PVC、PE発泡体幅(mm)300厚さ(mm)15黄黒長さ(m)0.3
  • 安心クッション はさみ込み型 ユニット

    安心クッション はさみ込み型

    ユニット
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
    材質NBR(発泡ゴム)
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ラバー(NBR)
  • ピッたし看看(アタッチメント) 青 エムエフ

    ピッたし看看(アタッチメント) 青

    エムエフ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
    用途看板の危険な角養生にトラスコ品番785-3955材質発泡ポリエチレン長さ(mm)550質量(g)24.3取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
  • ピッたし看看 エムエフ

    ピッたし看看

    エムエフ
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
    用途看板の危険な角養生にセット内容右枠用1本、左枠用1本材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700質量(g)150.6取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
  • パイプカバー ユニット

    パイプカバー

    ユニット
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    10mm厚の頼れるカバー!
    材質ポリエチレン発泡体100mm厚、(表面)ポリエチレンフィルム寸法(mm)69Φ×1000内径(Φmm)49
  • 70x70 x 30mm コーナーガード(黒) エスコ

    70x70 x 30mm コーナーガード(黒)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-113材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13ブラック
  • 60x50x900mm トラクッションガード(2本) エスコ

    60x50x900mm トラクッションガード(2本)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
    仕様非粘着式エスコ品番EA983F-38材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5全長(mm)900ブラック×イエロータイプ背割れ内径(Φmm)50外径(Φmm)60質量(g/本)100
  • 安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様

    カーボーイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
  • フリークッション つくし工房

    フリークッション

    つくし工房
    989税込1,088
    1枚
    4日以内出荷
    カッター等で簡単にカットできるので、長い所から短い所までアングルやH鋼など自由にお使いください。
    材質(表地)耐汚性シート、(クッション)発泡ウレタン(裏面粘着剤付)厚さ(mm)5
  • チューブクッション TRUSCO

    チューブクッション

    TRUSCO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
    用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工にトラスコ品番764-7557材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)5クリア取付貼付タイプ(両面テープ付属)質量(g)170長さ(m)1.2
  • ガード隊 アラオ

    ガード隊

    アラオ
    339税込373
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
  • 安心クッション(L字型) 木目調 TRUSCO

    安心クッション(L字型) 木目調

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型木目ライト長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション(L字型) クリア TRUSCO

    安心クッション(L字型) クリア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状L字型クリア長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッションコーナー用 小 木目ライト カーボーイ

    安心クッションコーナー用 小 木目ライト

    カーボーイ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番854-7915セット内容専用両面テープ入り材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用質量(g)15
  • バンパープロ BP7型 岩田製作所

    バンパープロ BP7型

    岩田製作所
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。 耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場や工場での危険防止に。仕様両面テープなし材質発泡ウレタン幅(mm)40黄×黒タイプBP7取付け方法差し込みタイプスリット幅(mm)8
  • エッジクッションテープ TRUSCO

    エッジクッションテープ

    TRUSCO
    469税込516
    1袋(4枚)
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 コーナー専用に加工しています。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
    用途作業台や、事務机などの角に。厚さ(mm)4質量(g)10テープ幅(mm)50テープ長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ質量(g/枚)2.5
  • L型ゴム 八幡ねじ

    L型ゴム

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途コーナー部分緩衝材、クッション材に。材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330形状L型幅(mm)20対応粘着有無:有
  • 単管クッション8mm厚 日大工業

    単管クッション8mm厚

    日大工業
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    工事現場等の危険個所の注意喚起に使用します。巻きつけるだけで設置が簡単です。両面テープ付きで固定が楽に出来ます。養生テープを使用すると角等色々な場所での使用が可能です。
    用途単管保護材。材質フィルム:ポリプロピレン/緩衝材:ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(mm)240×500
  • PRT270-003 UNION(ユニオン)

    PRT270-003

    UNION(ユニオン)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    材質/仕上アルミ ブラストステンカラー
コーナーガード・クッション