絞り込み
厚さ(mm)
- 1
- 1.3(1)
- 1.5(237)
- 1.9(1)
- 2(198)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.8(23)
- 2.9(2)
- 3(256)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 5.3(1)
- 5.8(1)
適合流体
- アルカリ(1)
- ガス(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 炭化水素(1)
- 空気(1)
- 蒸気(1)
- 酸(1)
材質
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
ブランド
- ニチアス(2)
フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む

ニチアスソフトシール(R)
ニチアス¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から18日以内出荷非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。材質PTFE厚さ(mm)1長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
ニチアスソフトシール (R)
ニチアス取扱い終了非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。 食品衛生法適合品です。材質PTFE厚さ(mm)1長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260