絞り込み
厚さ(mm)
- 11
- 1(16)
- 1.3(12)
- 1.5(37)
- 1.6(17)
- 2(22)
- 2.3(7)
- 2.8(5)
- 2.9(4)
- 3(77)
- 3.2(9)
- 5(7)
- 7(7)
- 8(4)
- 10(7)
- 12(2)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(10)
- 20(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(1)
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む

エムフロンシール ACF型 MP5015
武蔵オイルシール工業¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷から10日以内出荷エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい