絞り込み
電源
2.4(2)
3.7(2)
5(3)
10.8(1)
18(1)
100(1)
AC電源(4)
ソーラー充電(10)
ダイナモハンドル充電(18)
単一乾電池(1)
単三乾電池(23)
単四乾電池(13)
専用充電池(26)
ブランド
- エフ・アール・シー(11)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- 太知ホールディングス(7)
- ルミカ(7)
- アクモホールディングス(7)
- エスコ(6)
- 日本防災スキーム(6)
- マキタ(5)
- タマハシ(5)
- ゼニス[防災用品](4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- STAR&LIGHT(3)
- 渋谷(3)
- ELPA(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- セーブインダストリー(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「電源」から絞り込む

ふくろう型停電灯Ⅱ
スマイルキッズ(1件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。 ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。 ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。 ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。 電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。) コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂質量(g)個装: 約 112光源高輝度白色LED×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18充電時間(時間)約100連続点灯時間(時間)約8
ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
いつでもランプtsuita 電球色
日本防災スキーム¥2,850税込¥3,1351個当日出荷いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
エレット マルチコンパクトラジオ
タマハシ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷機能充実のラジオライト。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!付属品USBケーブル材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン寸法(mm)約140×40×80質量(g)約225電源ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用(別売)機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン光源LED1灯
ライトを個別に持ち出しできる防災灯
YAMAZEN(山善)¥2,190税込¥2,4091台5日以内出荷停電時や災害時の時に役立つ。ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。用途防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。質量(kg)0.325電源単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用)構成基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×165
ダイナモ充電ラジオライト
ブレイン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。用途災害時の備えて安心の防災グッズ材質ABS、PS寸法(mm)約125×52×42質量(g)約120出力(W)(スピーカー)0.25消費電力(W)0.5周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオLED寿命(時間)約1万
AM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン
太知ホールディングス¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ質量(kg)0.29電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可LED高輝度白色LED
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ
太知ホールディングス¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)208電源キャパシタ:3V20F、単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69動作時間約150回/分で1分手回し:FM約30分・AM約40分・LED約25分・サイレン約5分(ラジオは最大音量の1/2の音量)、アルカリ乾電池:FM約120分・AM約160分・LED約65時間・サイレン約35時間LED高輝度白色LED Φ5mm×3受信周波数AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)
渋谷¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が11分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書色ホワイト容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
充電式COB LEDライトミニ
ヒロ・コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで3つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥719税込¥7911個翌日出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
非常用モバイル非常灯
HAC¥939税込¥1,0331個翌日出荷携帯や設置に便利なカラビナ付き 。点灯モード4種 ワンボタン操作 。2WAY仕様:ランタン(電球色)/懐中電灯(白色)用途身近に備える非常照明セット内容本体(ライト)×1個、充電ケーブル×1材質ABS・PP・ステンレス・シリコン・アルミ・ガラス・LED質量(g)約125電源USB充電式(入力 DC5V1A)使用電池リチウムイオン充電池連続点灯時間約2時間(ライト:強)/約2時間(ライト:弱)/約1時間(ライト点滅)/約2時間(ランタン)充電時間(時間)約1充電可能回数約200回明るさ(Lm)約120(ライト:強)/約100(ライト:弱)/約80(ランタン)寸法(Φ×高さH)(cm)約Φ6.5×H23.5
電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 。長時間の使用に最適。防災用常備ラジオに。65mm大型スピーカー搭載。災害時の情報収集に電池長持ちで安心用途長時間の使用に最適。防災用常備ラジオに。65mm大型スピーカー搭載。災害時の情報収集に電池長持ちで安心仕様同調方式:アナログ同調、受信周波数:AM:522~1620kHz、 FM:76~95MHz、スピーカー:直径65mm 丸型8Ω 1W、出力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源:DC3V 単一形アルカリ乾電池×2本(別売)、外形寸法(約):幅133×高さ91×奥行55(mm) (最大値)、質量:約230g(ストラップ含、電池除く)、電池持続時間(JEITA)、※アルカリ乾電池使用時、 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。、スピーカー使用時:AM 約800時間 / FM約650時間、 イヤホン使用時(目安):AM 約1000時間 / FM 約1000時間
2WAY充電 多機能ラジオライト
インターベース¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心。LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能。アジャスター付きストラップで落下防止用途防災時、レジャー、車載用付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)150出力電圧DC5V 0.5A連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz色温度(K)LEDライト:6000~6500充電時間(時間)約4(USB充電)内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V明るさ(Lm)LEDライト:90入力電圧DC5V 0.5A
ツーウェイ ランタン
ルミカ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷伸ばすとランタン、縮めるとトーチとしてお使いいただける2WAYランタンです。 。電池式のため、キャンプや災害時にご使用いただけます。トラスコ品番486-1295電源単3アルカリ乾電池×3本使用(※別売)寸法(Φ×mm)約48×140(ランタン時)/約48×128(トーチ時)明るさ(Lm)約60RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約15(アルカリ電池使用時)
3WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ
ファミリー・ライフ¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷コンパクトながら大容量。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM522~1710KHz)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。コンパス(方位磁石)付き。読書灯付き。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5色ダークグリーン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16×8×9![AM/FMポータブルラジオ ゼニス[防災用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11773286-250114-02.jpg)
AM/FMポータブルラジオ
ゼニス[防災用品]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷非常時で慌てる時こそ年齢問わず使用できるシンプルで使いやすい電池式AM/FMラジオ。同調ランプ付きで簡単チューニング。付属品イヤホン寸法(mm)117×31×70質量(g)約94電源単3乾電池×2本(別売)![ダイナモエマージェンシーライト ゼニス[防災用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65312058-240426-02.jpg)
ダイナモエマージェンシーライト
ゼニス[防災用品]¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷スマートフォンの充電も可能。携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライトの4機能!ダイナモ、ソーラー、電池も使用でき便利。セット内容本体(電池別売)・アタッチメント・接続コード寸法(mm)140×80×36質量(g)約254電源ダイナモ、ソーラー、電池(単4乾電池×3本 別売)機能携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライト
手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”
クマザキエイム¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
いつでもランプtsuita 白色
日本防災スキーム¥2,850税込¥3,1351個当日出荷いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
多機能防災ラジオ
ブレイン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に付属品マイクロUSBケーブル×1寸法(mm)約155×75×46質量(g)約270電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000![ラジオdeライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01102178-220818-02.jpg)
ラジオdeライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,700税込¥2,9701個当日出荷AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実。光源:LED(発光ダイオード)、単4電池3本使用(別売)。材質:ABS。サイズ:約45×133×45mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約45×133×45機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト光源LED(発光ダイオード)包装形態化粧箱使用電池単4電池3本使用(別売)
手回し充電ラジオライト
セーフラン安全用品¥4,898税込¥5,3881台当日出荷ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。用途防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。付属品micro USBケーブル1本寸法(mm)約128×60×45色赤質量(g)約200タイプコンパクト電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯充電方式ソーラー充電、手回し充電、USB充電防水性IPX3
乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト
STAR&LIGHT¥4,898税込¥5,3881個当日出荷手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能付属品USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(mm)約184×81×117質量(g)約332電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー電圧(V)3.7スピーカー内蔵受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)バッテリー容量(mAh)800アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナLED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)充電端子DCプラグ給電端子USB-A
多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能)
セーフラン安全用品¥6,598税込¥7,2581台当日出荷手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方! IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。 災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。 (※スマホ用充電ケーブルは付属しません)用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め付属品micro USB cable1本色赤質量(g)約300電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電本体寸法(mm)145×76×50機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリーアズワン品番65-2331-77防水性IPX3生活防水
スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト
ボウエキ(BOUEKI)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一台4役!災害時に役立つ機能搭載! 一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。材質ABS樹脂質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
エバーブライト スーパーランタン
メテックス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone材質ABS色オレンジ・グレー表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可)保護機能過充電保護機能、過放電保護機能LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン充電時間(時間)約12(USB充電)入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mARoHS指令(10物質対応)対応
充電式ラジオ付テレビ
マキタ¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
自家発電LEDライト ラジオ付
日動工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる! 小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!付属品USBケーブル質量(g)134電源専用充電池、ダイナモハンドル充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可バッテリーリチウムイオン色温度(K)8000照度(Lx)370(1m)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電池寿命約500回充電時間(時間)USB:3バッテリー容量(mAh)800LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)21連続点灯時間(時間)5
エレット ミニラジオライト
タマハシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約117×55×48質量(g)約120電源充電池機能ライト・FMラジオ光源LED3灯充電方式手回し
エレット ラジオトーチ
タマハシ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷アウトドアにもピッタリの懐中電灯+ランタン機能。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約Φ75×215質量(g)約210電源充電池・USB充電または単3電池×3本使用(別売)機能ライト(懐中電灯・ランタン)・FMラジオ光源LED5灯・LED1灯充電方式手回し・USB充電
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機
エフ・アール・シー¥8,498税込¥9,3481個当日出荷さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)色ブラック質量(g)約66チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)240 (音量最大時)電波形式F3E充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5受信周波数322.050MHz~322.400MHz電波到達距離(m)30~100使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm低周波出力25mW(イヤホン使用)
































![AM/FMポータブルラジオ ゼニス[防災用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11773286-250114-02.jpg)
![ダイナモエマージェンシーライト ゼニス[防災用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65312058-240426-02.jpg)



![ラジオdeライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01102178-220818-02.jpg)