3ページ目: ラジオ・ライト

144件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • ミニキャンドルランタン 角利(角利産業)

    ミニキャンドルランタン

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    キャンドル1個付。
    材質アルミ寸法(mm)Φ55×91質量(g)70燃焼時間(時間)約4
  • コンパクライト 香彩堂

    コンパクライト

    香彩堂(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
    セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個材質ABS樹脂本体質量(g)約23(電池含む)電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験)LED(高輝度白色)3個
  • 防災クロック セイコー(SEIKO)

    防災クロック

    セイコー(SEIKO)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    使用電源単3電池×3本(電池別売)トラスコ品番436-1326材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック質量(g)460
  • 発電式LEDライト 大作商事

    発電式LEDライト

    大作商事
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    過酷な環境を想定した電池不要の振って発電するLEDライトです。メンテナンスフリーで耐衝撃、耐温、耐寒、防水設計です。10年間品質保証付です。水深100M防水、水に浮く設計です。劣化しない蓄電装置キャパシター搭載。電球不要(点灯寿命50000時間LED使用)。多数の自衛隊、消防隊、市役所、公共施設、大手企業施設などへの導入実績あり。耐高温・低温設計(-40~55℃)。信頼の日本製 *出荷時に全数検品を行っております。
    用途防災用に。点検など普段使いにも。トラスコ品番665-2951セット内容リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット:永久磁石材質ボディ:ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(蓄光性)、レンズ:アクリル樹脂、ガスケットリング:ポリカーボネート樹脂全長(mm)255機能LEDライト、防水外径(mm)38
  • クロスフィールド- ダイナモLEDラジオライト カクセー

    クロスフィールド- ダイナモLEDラジオライト

    カクセー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる。手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh。USB充電(入出力)対応。緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます。ワイドFM対応
    付属品USB充電用接続ケーブル材質ABS樹脂、ポリスチレン寸法(mm)145×58×42質量(g)148(ケーブル含まず)電源ダイナモ機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可
  • ソーラー充電もできる3バンドラジオ macros(マクロス)

    ソーラー充電もできる3バンドラジオ

    macros(マクロス)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    停電時や災害時にも活躍する2電源仕様のラジオ。3つの放送方式を受信できる(FM/AM/SW)。USB充電しながらの使用もOK。取手付きで持ち運びがしやすい。
  • 2way キャンピングファン&ライト TAIGASHOJI(大河商事)

    2way キャンピングファン&ライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    日中はファンとして、日が落ちたらライトとして。風と光、1 セットで揃う2WAY ギア。【安心の最大連続使用時間:約9時間】。ファン使用時。風量3段階・明るさ3段階で、シーンに合わせて最適な空間を演出。USB充電式だから、モバイルバッテリーやポータブル電源からの給電にも対応。ファン、ライトは吊り下げ・置き・手持ちの3スタイルに対応。
    用途テント、アウトドア、キャンプ、車中泊、防災、寝る前の読書セット内容ファン×1、ランタン×1、バッテリーユニット×1、USB電源ユニット×1、Type-C充電コード×1グリーン質量(g)ファン約312、ランタン約199、 バッテリーユニット約365、USB電源ユニット約66外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン約19.2×11.3×16.6、ランタン約19.2×11.3×16.6、バッテリーユニット約10.3×9×9、USB電源ユニット約9×9×2.8素材ABS/シリコン
  • アクモキャンドル 直進タイプ+拡散タイプ セット アクモホールディングス

    アクモキャンドル 直進タイプ+拡散タイプ セット

    アクモホールディングス
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    【水で即点灯】火・電池不要で1mlの水で点灯。二次災害を防ぎ停電対策に最適な非常用LEDライト。【168時間持続】1mlの水で延べ168時間点灯。水補給で復活し、手軽に長期使用可能。【10年保存と特許】10年以上保管可能で液漏れの心配なし。特許取得で企業や自治体の備蓄品に最適。【超小型・軽量】約21gの手のひらサイズ。かさばらず防災バッグやレジャーの持ち運びに便利。【簡単操作の日本製】子供から高齢者まで誰でも簡単に使える、安心設計の日本製ライト。
    用途【直進・拡散の2個セット】電池も火も不要。水だけで点灯する 長期保存可能な小型LEDライト。 手のひらサイズでカバンに入れてもかさばらない。
  • アクモキャンドル 個装品 アクモホールディングス

    アクモキャンドル 個装品

    アクモホールディングス
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷
    【水で即点灯】火・電池不要で1mlの水で点灯。二次災害を防ぎ停電対策に最適な非常用LEDライト。【168時間持続】1mlの水で延べ168時間点灯。水補給で復活し、手軽に長期使用可能。【10年保存と特許】10年以上保管可能で液漏れの心配なし。特許取得で企業や自治体の備蓄品に最適。【超小型・軽量】約21gの手のひらサイズ。かさばらず防災バッグやレジャーの持ち運びに便利。【簡単操作の日本製】子供から高齢者まで誰でも簡単に使える、安心設計の日本製ライト。
    用途電池も火も不要。水だけで点灯する 長期保存可能な小型LEDライト。 手のひらサイズでカバンに入れてもかさばらない。
  • 便利なテレビ付防災ラジオ セーブインダストリー

    便利なテレビ付防災ラジオ

    セーブインダストリー
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    テレビ、AM/FMラジオ、サイレン、LEDライト、動画・画像再生、USB充電、録画機能など、1台に多彩な機能を搭載した多機能モデルです。日常使いはもちろん、非常時にも活躍します。いざという時の電源確保にも役立ちます。手のひらサイズで持ち運びにも便利。コンパクトながら、機能性をしっかり備えた一台です。
    付属品ストラップ×1、収納ポーチ×1、USBケーブル(Type-C)×1、USBケーブル(microUSB Type-B)×1、イヤホン×1質量(g)143タイプ電池必要本数(本):3電源単三電池、USB給電サイズ(inch)液晶:2.8最大出力スピーカー:1W周波数範囲(MHz)(受信)テレビ:470~770、FM:76.0~108.0、(受信)AM:522~1701解像度320×240保証期間6ヶ月サイズ(mm)128×85×26
  • 手回し充電これであんしん ラジオ 太知ホールディングス

    手回し充電これであんしん ラジオ

    太知ホールディングス
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。LEDライトを搭載したもしもに備えられる頼もしい1台です。
    付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)165電源キャパシタ:2.7V10F寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×43×60動作時間【手回し充電】約150回転/分で1分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約3分、スマホ待受け:約30分、FMラジオ(最大音量の1/2)約15分、AM(最大音量の1/2):約15分LED高輝度白色LED Φ5mm×1受信周波数AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
  • 手回し&乾電池&外部電源これであんしん テレビラジオ 太知ホールディングス

    手回し&乾電池&外部電源これであんしん テレビラジオ

    太知ホールディングス
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きテレビラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。
    付属品USB-A-Cケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)300電源キャパシタ2.7V100F、単3乾電池×3(別売り)、USB外部入力:PC5V、ACアダプター:AC100V(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×40×85動作時間約150回/分で10分手回し:ワンセグテレビ5分・FM約48分・AM約60分・LED約80分・サイレン約90分(テレビ/ラジオは最大音量の1/3の音量)、アルカリ乾電池:ワンセグテレビ約12時間・FM約45時間・AM約48時間・LED約150時間・サイレン約41時間LED高輝度白色LED Φ5mm×1警報出力75db/m受信周波数AM:522~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、ワンセグテレビ:UHF13~62chアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
  • アルミLEDライト エピオス

    アルミLEDライト

    エピオス
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    単三乾電池1本で使えるLEDライト。ON/OFF切替のみの誰でも使えるシンプル仕様。軽量・コンパクトで持ち運びやすいです。
    用途防災グッズ材質アルミ寸法(mm)Φ20×95シルバー備考直送限定電源単三乾電池1本(別売)個装ポリ袋
  • 充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション

    充電式LED4灯フラッシュライト

    ヒロ・コーポレーション
    25,980税込28,578
    1ケース(36個)
    4日以内出荷
    災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍
    用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
  • 充電式ソーラー懐中電灯 ヒロ・コーポレーション

    充電式ソーラー懐中電灯

    ヒロ・コーポレーション
    17,980税込19,778
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    災害時に活躍間違いなし!。災害発生時、停電時に大活躍!。1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!。3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン
    用途災害発生時、停電時に材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)257バッテリーリチウムイオン電池点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
  • カラビナ付きCOBライト ヒロ・コーポレーション

    カラビナ付きCOBライト

    ヒロ・コーポレーション
    28,980税込31,878
    1ケース(48個)
    4日以内出荷
    小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで4つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
    用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム合金・ABS本体質量(g)35使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード充電時間(分)90LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20
  • スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷

    スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)

    渋谷
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が10分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
    付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書オレンジ容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
  • アクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付 アクモホールディングス

    アクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付

    アクモホールディングス
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    従来品の特徴はそのままに「スイッチON/OFF機能」と「ホイッスル機能」が追加され、LEDもより明るくなった新タイプが登場!。【使い方と点灯時間】底面を少量の水(1~2ml)に浸すだけですぐに点灯が始まります。連続で1週間(168時間)以上点灯します。【保管性】乾燥した保存環境では10年以上の長期保管が可能なので、万一の災害に備えての防災用品に最適です!。【サイズ・重量】小型軽量の為、鞄にいれてもかさばりません。【安全性】点灯に火は必要ない為、ローソクの火による二次災害も起こしません。電池不要。身体に有害な物質を一切含まないので安心して使用できます。破棄の際は不燃物でOK 。 。【信頼性】国内外特許実用新案取得済みの確かな製品です。(国内特許:特許第5192613号)
    材質ケース:ポリプロピレン、内部:マグネシウム板、炭素板、紙、銅板、LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×16×67(キャップ含む)
  • 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション

    乾電池式2WAYランタンライト

    ヒロ・コーポレーション
    14,980税込16,478
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    災害発生時・停電時に大活躍!。ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様。ランタンライトは3段階の調光可能!
    用途災害発生時、停電時に材質ABS、PC使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)132光源LED点灯方式懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅)光束(Lm)懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×約150×約117連続点灯時間(時間)【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
  • コンセント式センサーライト ヒロ・コーポレーション

    コンセント式センサーライト

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンセントに差し込むだけ。通常センサーライトとして!。停電時懐中電灯として!。停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!
    用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に材質ABS、アクリル使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)87バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47バッテリー稼動時間6時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
  • 多機能ソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション

    多機能ソーラーラジオライト

    ヒロ・コーポレーション
    5,398税込5,938
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマホが充電できる。災害発生時・停電時に大活躍!。4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池。多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ
    用途災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~45(充電時:10~40)本体質量(g)286バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において)バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105防水性IPX3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×約78×約53
  • 肩掛け式LEDライト ヒロ・コーポレーション

    肩掛け式LEDライト

    ヒロ・コーポレーション
    56,980税込62,678
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    明るさ2段階切替。1回の充電で約2時間連続使用(HIGH使用時)。手をふさがずに作業ができる2WAY仕様。肩に掛けて作業。ライト部は取り外し可能!マグネット付き
    用途レジャー、アウトドアに付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 ※ACアダプター別売り材質ABS、シリコン、ナイロン、マグネット使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約590×約40×約52光源COB、LED(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2400(3.7V)光束(Lm)(HIGH)最大900・(LOW)最大400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×約40×約52(120cm~150cm長さ調節可能)連続点灯時間(時間)【満充電時】(HIGH)約2 ・(LOW)約6.5
  • シンプル懐中電灯 乾電池式 KONTEC(コンテック)

    シンプル懐中電灯 乾電池式

    KONTEC(コンテック)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    最長約50時間点灯する安心のロングライフ
    用途暗所の行動照明電源単三乾電池×2本(別売)光束(Lm)38点灯時間(時間)約50
  • ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム

    ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット

    日本防災スキーム
    129,800税込142,780
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。
    寸法(mm)23×32×1198材質(本体)PC+Aluminum質量(g)410消費電力(W)17(満充)/19(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)口金G13周波数50/60Hz色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)(満充)123 / (充電)110LED寿命(時間)40000配光角度(°)120PF0.9点灯時間【停電時】3時間演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)【AC】2100/【DC】600調光の可否不可
  • ライトブレードtsuita(昼白色) 日本防災スキーム

    ライトブレードtsuita(昼白色)

    日本防災スキーム
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    「ライトブレードtsuita」は、「ライトセーバーtsuita」に防塵防滴のカバーをセット。屋外でも使える防災用LEDライトです。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。防塵・防滴仕様なので、建設現場や自治体の非常用照明としても活用可能です。軽量で持ち運びやすく、最大20本まで連結可能なため、広範囲の照明にも対応できます。電源の取れない屋外でのイベントや災害時の避難誘導にも活躍、屋外の緊急照明対策に最適です。日常使いから非常時まで幅広く対応できる、信頼性の高い防災アイテムとしておすすめです。
    寸法(mm)【防水管】42×42×1305質量(g)542出力AC100V 50/60Hz 7.5A入力AC100V 50/60Hz 7.5A機能LEDライトケーブル長(mm)2000防滴構造
  • coconimo tsuita 日本防災スキーム

    coconimo tsuita

    日本防災スキーム
    2,980税込3,278
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵なので、停電やブレーカーが落ちたときにも点灯しつづけるLED電球です。通常時は一般の電球として使用しながら、内部バッテリーに充電を行い、停電やブレーカーが落ちた際には自動で点灯。約2時間の連続点灯が可能です。ソケットから外して手に持って懐中電灯のように使うこともできます。災害時の避難や夜間の安全確保に最適です。E17タイプで天井埋め込み式のライトなど多くの照明器具で使用可能。簡単に取り替えられ、日常使いしながら防災対策もできるフェーズフリー商品です。
    寸法(mm)Φ50×80質量(g)約45消費電力(W)4定格電圧AC100V(50:60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)120バッテリー容量(mAh)400差込口E17明るさ(Lm)【通常時】AC480【停電時】DC100点灯時間【停電時】2時間バッテリー寿命40000H
  • AWAT ポケットソーラーチャージャー アルファックス

    AWAT ポケットソーラーチャージャー

    アルファックス
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    太陽光で即充電開始!ポケットサイズの持ち歩きに便利な充電器。
    材質生地:ポリエステル、パネル:単結晶シリコン 保証期間:6ケ月サイズ(mm)折りたたみ時:10×高さ15×厚さ1.5cm、展開時:30.5×15×1cm
  • ダイナモ充電ラジオライト エピオス

    ダイナモ充電ラジオライト

    エピオス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    手回し&ソーラー充電可。ライト付きの多機能ラジオ。LEDライトは約25ルーメン。
    用途日常にも非常時にも使えるラジオライト。材質ABS樹脂・PC・PVC・ステンレス・ポリエステル・エポキシ樹脂サイズ(mm)130×50×5
  • X1キャップライト ルミカ

    X1キャップライト

    ルミカ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型・軽量キャップライトです。360度角度調整が可能、スタイルに合わせて2色からお選びいただけます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×43×17電源(個)LR44×4使用(※別売)明るさ(Lm)約35発光時間(時間)約4
  • 停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 ティーエム

    停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色

    ティーエム
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
    用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120
  • 停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 昼光色 ティーエム

    停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 昼光色

    ティーエム
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
    用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120
  • E-ソルトLEDランプ センター商事

    E-ソルトLEDランプ

    センター商事
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    塩水だけで電池不要 緊急用塩水ライト。水と塩だけで点灯するので、電池も充電も必要ありません。海水、尿など塩分を含む水分でも使用できます。 塩を入れると、よりライトが明るくなります。有害な化学物質や重金属汚染物質は含まれていません。屋内、屋外、どちらでも使用できます。 。 約 -10℃ 以上の環境で使用できます。漏れを防ぐために、水を入れた後は常にライトを上向きにして持ち。 使用してください。 逆さまにしないでください。
    用途1. 本体上部のチャックを開きます。2. 付属の塩 1 袋 (10g) を入れます。3. 水位ラインまで水を入れます。4. チャックを閉めて軽く振ってください。5. 約 2 分間待ち、スイッチを押すとライトが点灯します。6. スイッチをもう一度押すとライトが点滅し、SOS モードになります。7. スイッチをもう一度押すとライトがオフになります。機能LEDライト使用時間(時間)断続:200、続:140
  • マルチライト ルミカ

    マルチライト

    ルミカ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    多用途で活躍するマルチライトです。光り方は高輝度白色光、UV、赤色マーカーの3種類。ご用途に応じて使い分けていただけます。
    トラスコ品番486-1310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×74×34使用電池単4アルカリ乾電池×3本使用 ※別売カラビナ付明るさ(Lm)(高輝度白色)約160(UV)約20(赤色)約10発光時間(時間)(高輝度白色)約6(UV)約20(赤色)約60
  • [手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ

    [手廻し発電]LEDライト付ラジオ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1台
    翌日出荷
  • [手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ

    [手廻し発電]LEDライト付ラジオ

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
  • 300ルーメン・LEDランタン ゼニス[防災用品]

    300ルーメン・LEDランタン

    ゼニス[防災用品]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    明るさ300ルーメン以上のLEDランタン! HIGH、LOWの明るさ切替えと点滅機能の3段階切替。緊急・非常時の防災用品として、又もちろんアウトドア用品としてもご利用頂けます。High・・・16~20時間連続点灯。Low・・・38~42時間連続点灯
    寸法(mm)86×86×184質量(g)約395電源単1電池×3本(別売)
  • スティックライト(長寿命タイプ) エスコ

    スティックライト(長寿命タイプ)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    ポリエチレン、ガラス製。ブラックアウトに備えた48時間ライト。地震や台風のときに備えておきたい「化学発光技術」を応用した安全な光です。光が暗くなったらスティックを再度振ると明るさが戻ります。
    発光:グリーン寸法(Φ×mm)14~18×190発光時間(時間)48
  • 2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。 背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。 アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。 乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。
    電源microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売)機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.5×30×120質量(g)約140(電池含まず)最大出力(W)1(本体スピーカー/音声)インピーダンス(Ω)8付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋仕様【イヤホン端子】有り
  • ラジオdeライト ボウエキ(BOUEKI)

    ラジオdeライト

    ボウエキ(BOUEKI)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    災害時に役立つ機能が充実。
    材質ABS樹脂質量(g)約98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×133×45機能FM/AMラジオ・LEDライト・サイレン機能
ラジオ・ライト