アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
重荷重用チェーン KANA(片山チエン)重荷重用チェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,950税込6,545
1本(3m)
当日出荷から4日以内出荷
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1本(3m)
当日出荷から9日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
6,630税込7,293
1ユニット
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
ラストップチェーン KANA(片山チエン)ラストップチェーンKANA(片山チエン)
4,130税込4,543
1本(3m)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
小判形チェーン KANA(片山チエン)小判形チェーンKANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1本(3m)
当日出荷から8日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(3m)
翌々日出荷から4日以内出荷
種類アタッチ付チェーン列数1
ステンレスホローピンチェーン KANA(片山チエン)ステンレスホローピンチェーンKANA(片山チエン)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
5,005税込5,506
1本(3m)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンク
翌日出荷から31日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンクほか
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
1,598税込1,758特価
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
1,598税込1,758
1個ほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,165税込10,082
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,165税込10,082
1ユニット
3日以内出荷から9日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーンRK TAKASAGO CHAIN
3,898税込4,288
1本(3m)
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
増速・キャリアスプロケット C6B12(6ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C6B12(6ガタ)KANA(片山チエン)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C6B11(6ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C6B11(6ガタ)KANA(片山チエン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ)KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C5B12N(5ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C5B12N(5ガタ)KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C5B11(5ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C5B11(5ガタ)KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C5B10N(5ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C5B10N(5ガタ)KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C4B12(4ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C4B12(4ガタ)KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C4B11(4ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C4B11(4ガタ)KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C4B10N(4ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C4B10N(4ガタ)KANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C3B9N(3ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C3B9N(3ガタ)KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類その他
増速・キャリアスプロケット C3B10N(3ガタ) KANA(片山チエン)増速・キャリアスプロケット C3B10N(3ガタ)KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
種類その他
ホローピンチェーン KANA(片山チエン)ホローピンチェーンKANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1本(3m)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
特殊チェーン