絞り込み
ピッチ(mm)
  • 38.1
ユニットリンク数
  • 10(1)
  • 80(18)
  • 799(1)
  • -(15)
リンク内幅(mm)
  • 12.7(57)
ブランド
  • 椿本チエイン(57)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(47)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

特殊チェーン :「rf2060」の検索結果

アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
38.1
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
319税込351特価
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
179税込197
1リンクほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
379税込417
1リンクほか
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から41日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
139税込153
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
98税込108
1リンクほか
翌日出荷から31日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
179税込197
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
バイピッチチェーン K1 椿本チエインバイピッチチェーン K1椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク椿本チエイン
269税込296
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク椿本チエイン
529税込582
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
239税込263
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)椿本チエイン
669税込736
1リンクほか
8日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ)椿本チエイン
259税込285
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
159税込175
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)椿本チエイン
159税込175
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイントップローラ付 ラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
399税込439
1リンクほか
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
529税込582
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
159税込175
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)椿本チエイン
189税込208
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン
rf2060特集
おすすめ人気ランキング
特殊チェーン