918件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別標準形形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
  • SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)

    SMD スライドブッシュ(開放形)

    NB(日本ベアリング)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • リニアブッシング LME(普通品) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LME(普通品)

    IKO(日本トムソン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    形状標準形タイプLME
  • リニアブッシュシール付 ロングタイプ THK

    リニアブッシュシール付 ロングタイプ

    THK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THK

    リニアブッシュ 金属リテーナタイプ

    THK
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
  • <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール精度上級
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様標準仕様材質スチール形状ストレートシール精度上級
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ角形種別標準形形状角フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別標準形形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別ロングタイプ形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別ロングタイプ 外筒両端シール付形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • <L> 標準 リニアベアリング オザック精工

    <L> 標準 リニアベアリング

    オザック精工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    シャフトサポート SNF-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • リニアブッシュ 二面取りフランジ形 大阪魂

    リニアブッシュ 二面取りフランジ形

    大阪魂(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    形状小判フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
  • スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    639税込703
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    809税込890
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    709税込780
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
  • SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • SM-G-L スライドブッシュ(ロング形) NB(日本ベアリング)

    SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(保持器)樹脂形状ストレート(ロングタイプ)材質(本体)スチールシール両シール
  • GM スライドブッシュ(シングル形) NB(日本ベアリング)

    GM スライドブッシュ(シングル形)

    NB(日本ベアリング)
    459税込505
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    材質(保持器)樹脂形状ストレート材質(本体)スチール
  • リニアブッシュ ドライリンR ストレート形 Igus(イグス)

    リニアブッシュ ドライリンR ストレート形

    Igus(イグス)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。
    用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • SBシリーズ(自動調芯型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    SBシリーズ(自動調芯型)(両シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • ロング端面フランジ オーバル型 NFEO-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロング端面フランジ オーバル型 NFEO-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状小判フランジ形
  • ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状角フランジ形
  • 標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン)

    ミニチュアストローク BK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ボールケージ種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
  • ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)

    ストロークブッシュ

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) IKO(日本トムソン)

    ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用)

    IKO(日本トムソン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスリニアブッシュ シール付 THK

    ステンレスリニアブッシュ シール付

    THK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ/スライドブッシュ