絞り込み

3ページ目: 加湿器

商品豆知識

167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヨウ素でタンク除菌 加湿器・冷風扇用 ビッグバイオ

    ヨウ素でタンク除菌 加湿器・冷風扇用

    ビッグバイオ
    599税込659
    1個(7g)
    当日出荷
    加湿器や冷風扇のタンク内に入れるだけで水に繁殖しやすい雑菌を除菌します。加湿器を使用中のイヤなニオイヌメリや、菌が繁殖しやすい夏場の冷風扇が気になる方にお勧めです。原料のヨウ素は昆布や海藻にも含まれているもので医療の分野でも使用されています。
  • どこでもモイスチャー パキラ/-/個 ELEMENTS

    どこでもモイスチャー パキラ/-/個

    ELEMENTS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット) UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット)

    UYEKI
    6,998税込7,698
    1セット(300mL×6本)
    当日出荷
    全6種類の香りのセット販売。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付き。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
    用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1容量(mL)1本あたり300香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • 加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ UYEKI

    加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ

    UYEKI
    3,198税込3,518
    1セット(2本)
    当日出荷
    加湿器の給水トレーの雑菌を除去すると共に噴出口から出るミストをしっかり除菌。今ある雑菌を即効除菌する液体タイプ(無香)。食品添加物にも使われている成分を使用しているのでお子様やペットにも安心。使用方法:加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ
    用途加湿器の除菌消臭に。 加湿器 加湿器用 除菌剤 洗浄剤 タンクに入れるだけ 除菌 雑菌 菌 ヌメリ防止 ニオイ 消臭 掃除 掃除用品 除菌対策 液体 柿渋 空気清浄機 大容量 日本製成分エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス(消臭剤)使用方法加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ使用の目安水2Lに対し本品5mL対象水道水をタンクに注いで使用する加湿器(加湿空気清浄器も含む)
  • 気化式加湿器 siroca

    気化式加湿器

    siroca
    19,800税込21,780
    1個
    3日以内出荷
    ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
    質量(kg)3.2ホワイト消費電力(W)2(最小/静音)、30(最大/ターボ)コード長さ(m)1.6適合床面積目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳水タンク容量(L)(抗菌給水トレー)4.7連続加湿時間(時間)約23.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×29.5×32.8加湿量(mL/h)850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)切タイマー2・4・6・8時間グリーンマーク認定
  • 上給水超音波加湿器 4L アイリスオーヤマ

    上給水超音波加湿器 4L

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。
    付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコンホワイト質量(g)1400電源100Vタンク容量(L)4.0L定格消費電力(W)24W(HI時)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)電源コード1.5m最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)タンク容量4.0L使用時間(時間)約14時間(HI時)調整機能LOW~HI寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
  • wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml

    TAIGASHOJI(大河商事)
    8,190税込9,009
    1個
    翌々日出荷
    思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
    用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP質量(g)約565消費電力(W)約6.5方式噴霧:超音波振動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174連続使用時間(時間)約8タンク容量(mL)約680保証期間1年使用環境温度(℃)15~35電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)加湿量(mL/h)最大約50
  • USBカラーカップ加湿器 グリーンハウス

    USBカラーカップ加湿器

    グリーンハウス
    3,690税込4,059
    1個
    6日以内出荷
    サンリオキャラクターズのUSB加湿器。すぐにミストが出る超音波式加湿器。振動でミストにする超音波式なので火傷の心配がなく、すぐに加湿できます。ミストの量を選べる2種類の動作モード(連続/インターバル)。パソコンのUSBポートやUSB-AC充電器(別売)、モバイルバッテリー(別売)にも対応。アロマウォーター対応。カラフルなイルミネーションライト機能搭載。オートパワーオフ機能搭載。一定時間を過ぎると自動で電源が切れるので安心です。
    連続加湿時間(時間)連続モード:約4、インターバルモード:約8水タンク容量(mL)230
  • USB加湿器 上部給水型  ターコイズブルー GH-UMSUA-TB グリーンハウス

    USB加湿器 上部給水型 ターコイズブルー GH-UMSUA-TB

    グリーンハウス
    1,690税込1,859
    1個
    6日以内出荷
    給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
    ターコイズブルー質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
  • 超音波加湿器 高速電機(富士製砥)

    超音波加湿器

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
    用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に付属品本体、取扱説明書、リモコンホワイト消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712本体質量(kg)約1.8安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置面積70(加湿)運転音(dB)35水タンク容量(L)8連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)運転モード弱・中・強連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
  • 加湿器 Panasonic(パナソニック)

    加湿器

    Panasonic(パナソニック)
    59,900税込65,890
    1台
    欠品中
    水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
    タンク容量(L)約4.5×2個仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌ホワイトコード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
  • うるおいキューブ 替えフィルター セイエイ(Seiei)

    うるおいキューブ 替えフィルター

    セイエイ(Seiei)
    419税込461
    1個(7枚)
    当日出荷
    うるおいキューブ専用の取り替えフィルターです。7枚セット。
    質量(g)20材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)8.9×10.6×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター ダイニチ工業

    キャスター

    ダイニチ工業
    1,599税込1,759
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-31
  • 防カビフィルター ダイニチ工業

    防カビフィルター

    ダイニチ工業
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-500A, HD-500B, HD-500C, HD-500D, HD-500E, HD-500F, HD-700C, HD-700D, HD-700E, HD-700F, HD-900C, HD-900D, HD-900E, HD-900F, HD-C500G, HD-C500H, HD-C700G, HD-C700H, HD-C900G, HD-C900Hアズワン品番64-8202-14
  • 防カビフィルター ダイニチ工業

    防カビフィルター

    ダイニチ工業(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-C300G, HD-C300Hアズワン品番64-8202-13
  • DM-6用 フィルター ナカトミ

    DM-6用 フィルター

    ナカトミ
    3,790税込4,169
    1個
    4日以内出荷
    適合機種DM-6
  • 加湿機交換用気化フィルター 三菱電機

    加湿機交換用気化フィルター

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1式
    7日以内出荷
    加湿機交換用気化フィルター
  • ル・プラス 加湿器用除菌水 ピュアソン

    ル・プラス 加湿器用除菌水

    ピュアソン
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    噴きかけるだけで簡単に強力除菌できる、加湿器専用の除菌水。食品添加物で使用される低濃度の次亜塩素酸ナトリウムと酢酸のみで作られた、高い安全性と強力な除菌性能を両立した除菌水です。気になるウィルス、菌など広範囲に効果を発揮します。すべての菌を除菌するわけではございません。アルコールでは効果が出にくい濡れた箇所にも除菌が可能。仕上げの水洗い・拭き取りは不要です。低刺激性タイプなので素材・手肌に触れても安心です。
    材質成分:次亜塩素酸ナトリウム(低塩、低臭素酸タイプ)、pH調整剤寸法(mm)100×185×65
  • 上部給水超音波式アロマ加湿器【SHIZUKU専用】抗菌カートリッジ 1個入り アピックス

    上部給水超音波式アロマ加湿器【SHIZUKU専用】抗菌カートリッジ 1個入り

    アピックス
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    超音波式加湿器の抗菌カートリッジ。交換時期:約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)。(注意)水槽内の雑菌の繁殖を防ぎ、浄化する効果がある為、定期的に交換してください
    適合機種ASZ-400
  • ルームライト加湿器 CCP

    ルームライト加湿器

    CCP
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ミストで湯けむりを演出。加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。空焚き防止安全機能搭載。約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。
    質量(g)280(ACアダプター除く)消費電力(W)12電源入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24Vケーブル長(m)1.5モード切替加湿、湯けむり、ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×145(ACアダプター除く)タンク容量(mL)170加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約15~30切タイマー30分、1時間、2時間
  • どこでもモイスチャー 加湿器 ELEMENTS

    どこでもモイスチャー 加湿器

    ELEMENTS
    1,278税込1,406
    1枚
    翌日出荷
    ・自然気化式の加湿器で電気いらず。・どこでも置けてインテリアにも馴染む。
  • ポット型スチーム式加湿器 ユアサ(ユアサプライムス)

    ポット型スチーム式加湿器

    ユアサ(ユアサプライムス)
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。
    質量(kg)3消費電力(W)350タンク容量(L)2.4電源コード(m)1.5連続使用時間約6.5時間適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1加湿量(mL/h)約360(強)切タイマー1/2/4時間
  • アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 オーム電機

    アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付

    オーム電機
    1,779税込1,957
    1台
    翌々日出荷
    ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
    仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式水タンク容量(mL)100
  • 鏡のくもり止め COAT EX 友和

    鏡のくもり止め COAT EX

    友和
    989税込1,088
    1個(100mL)
    翌日出荷
    入浴中に曇る鏡のくもりを止めることができる。
  • 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス

    超音波式クラウドミスト加湿器 グレー

    グリーンハウス
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
    仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書材質ABS、PPグレー質量(g)約182消費電力(W)約2(5V/0.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145タンク容量(mL)300保証期間6か月LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止モード連続モード/クラウドミストモード加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
  • 加熱超音波式加湿器 siroca

    加熱超音波式加湿器

    siroca
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす。・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ。・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心。・フットライト付きで寝室でも活躍。・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工。・お手入れしやすい設計。・選べる2つの給水方法
    仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.5ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)155コード長さ(m)1.6連続使用時間(時間)約14機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ運転音(dB)30適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)加湿方式加熱超音波式タイマー機能切タイマー
  • ハンディクリーン360 伸縮ワイドタイプ Nisyo

    ハンディクリーン360 伸縮ワイドタイプ

    Nisyo
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    手の届かないホコリやゴミを逃さない!天井やエアコン、家具のスキマ、サッシ、ベットの下など40cm~170cmまで伸縮可能、グーンと伸びてラクラクお掃除!
  • YURAMEKI 暖炉風アロマ対応加湿器 monet fav

    YURAMEKI 暖炉風アロマ対応加湿器

    monet fav
    5,998税込6,598
    1個(150mL)
    5日以内出荷
    カラフルに炎の色が変化。ゆっくりと色が変化するグラデーションライト。単色設定もできるので、気分によって色を自由に設定できます。
  • どこでもモイスチャーミモザ ELEMENTS

    どこでもモイスチャーミモザ

    ELEMENTS
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・自然気化式の加湿器で電気いらず。・どこでも置けてインテリアにも馴染む。
  • 加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭) UYEKI

    加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)

    UYEKI
    1,498税込1,648
    1個(2包)
    5日以内出荷
    除菌タイムは、加湿器給水トレー及びタンクの雑菌を除去し、ヌメリや嫌なニオイを防止して清潔に保ちます。ピンクヌメリにもしっかり効く!消臭効果もプラス!天然物の活性炭、植物由来の抗菌剤で安心してお使いいただけます。効果約1ヶ月持続で継続除菌!(徐放性抗菌活性炭)
  • ラクラク給水加湿器 TOPLAND

    ラクラク給水加湿器

    TOPLAND
    3,498税込3,848
    1台
    5日以内出荷
    デザイン性を重視した壁際にも設置しやすいコンパクト加湿器 ラクラク給水できる上部給水タイプ 最大加湿量は約100ml/h 加湿量調整機能・ミスト方向調節機能付き 空焚き防止センサー付き 水溶性アロマ対応
    用途加湿器として。乾燥対策に。質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×8.8×11.7
  • 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    せまい場所にもスッキリ置ける 熱くない吹き出し口 キャリング取っ手で持ち運びラクラク 大型操作パネル お好みメモリー機能 チャイルドロック 音でお知らせ給水メロディ 転倒したら自動で電源オフ エコモード 運転切替:自動/パワフル/静音 静音モード:おやすみ時に便利な「静音運転」 洗える超広口4リットルタンク フィルター乾燥機能 マルチクリーンフィルターでウイルス抑制、抗菌、脱臭 加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ
    用途乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上質量(kg)3.9タンク容量(L)4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×16.5×36.2加湿方式ハイブリッド式(加熱気化式)
  • SHIZUKU 抗菌カートリッジ(3個入り) アピックス

    SHIZUKU 抗菌カートリッジ(3個入り)

    アピックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超音波式加湿器SHIZUKUmini用の抗菌カートリッジ3個入り。
    交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-025 , AHD-035 , AHD-036 , AHD-037 ,AHD-037AS , AHD-038 , AHD-039 , AHD-041 , AHD-042 , AHD-042M , AHD-043 , AHD-144 , ASZ-025 , ASZ-035 , AKS-037 ,CHD-025R , FSWD-8308, FSWD-9309 , FSWD-1400 , FSWD-2401 , AHD-080本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×85×93
  • 上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill アピックス

    上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill

    アピックス
    9,398税込10,338
    1台
    6日以内出荷
    SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
    付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約450
  • siroca 5L加湿器 SD-C213(HD) siroca

    siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)

    siroca
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
    仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)チタニウムグレー容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
  • ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ)

    ハイブリッド加湿器

    YUASA(ユアサ)
    7,980税込8,778
    1台
    7日以内出荷
    ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。
    質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
  • 加湿器さぷり ビッグバイオ

    加湿器さぷり

    ビッグバイオ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    加湿器用除菌剤・タンク吸水時に入れるだけ!
    用途除菌メンテ・加湿器用除菌剤。アミノ酸+ビタミンCの力!主要効果成分において自然由来成分100%で、赤ちゃん、ペットのいるご家庭におすすめ!。タンク給水時に錠剤を入れてください。タンク内の水を除菌することで、雑菌によるヌメリ・悪臭を予防、カルキを軽減します。※すべての菌・カビに対して効果があるわけではありません。メンテナンスの煩わしさを軽減します。食品素材からできているので安心してお使いいただけます。使用目安・水量0~3Lに対して、使用量1錠。水量3~6Lに対して、使用量2錠。水量6~9Lに対して、使用量3錠。対応機種 。給水タンクのある加湿器。※空気清浄機能がついた加湿器、ペットボトルに取り付ける加湿器にもお使いいただけます。成分抗菌性アミノ酸重合体、ビタミンC、有機酸、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、賦形剤材質内袋:PE、外箱:紙質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×145入数(錠)60
  • 加湿器専用 ナノプラチナウォーター アピックス

    加湿器専用 ナノプラチナウォーター

    アピックス
    1,629税込1,792
    1個
    当日出荷
    おうちでできる! 菌・ウイルス対策。加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果を実感。雑菌の繁殖が抑えられイヤなニオイや水のぬめり等も軽減されます。本製品はアピックスのすべての加湿器にご使用いただけます。※スチーム加湿器は水タンクと水槽内のみに効果が得られます。水タンクの中に、水1Lに対し本品をキャップ1~2杯入れてご利用ください。1本でSHIZUKU3.3Lで約20回、SHIZUKU1.5Lで約40回お使いいただけます。
    容量(mL)約320本体質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:56×56×175
  • UV機能付き超音波加湿器 オーム電機

    UV機能付き超音波加湿器

    オーム電機
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
    付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)
加湿器