カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
- ダイニチ工業(19)
- UYEKI(14)
- アピックス(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- TEKNOS(7)
- グリーンハウス(5)
- TOPLAND(5)
- siroca(5)
- 三菱重工(5)
- 象印マホービン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- CCP(4)
- ビッグバイオ(4)
- オーム電機(3)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ナカトミ(3)
- 日立(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 加湿器
商品豆知識

カンタン取替フィルター3個セット
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(3個)4日以内出荷適合機種・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RF502・HD-RF619BK・OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-25
抗菌気化フィルター5シーズン用
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷適合機種・HD-ES211・HD-ES212・HD-ES213・HD-ES214・HD-ES215アズワン品番64-8202-20
HD-9001用除菌プレフィルター
ダイニチ工業¥649税込¥7141枚当日出荷ファンの後ろにて使用します。適合機種HD-9011, HD-9012, HD-9013, HD-EN500, HD-EN700アズワン品番64-8202-10
加湿器
リズム(旧:リズム時計工業)¥15,800税込¥17,3801個4日以内出荷洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250。お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き。毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能。7畳対応でコンパクト。雲海のような霧とLED照明用途オフィスや個室など、プライベート空間にも最適付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24消費電力(W)Hi:31 / Lo:14 / Fog:15タンク容量(L)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)(最大)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )
加湿器用交換フィルター
三菱電機¥699税込¥7691式7日以内出荷加湿機・パーソナル保湿機用クリーニングフィルター適合機種SH-GSX8-C/SH-JX1-P/SH-JX1-W/SH-KX1-G/SH-KX1-P/SH-KX1-W交換目安破れたり水垢が付着したら交換
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ
UCAN¥349,800税込¥384,7801台32日以内出荷安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂色アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
加湿器用 セラミックカテキンカートリッジ
象印マホービン¥2,500税込¥2,7501個8日以内出荷加湿器用の専用部品です。適合本体EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)












![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03348970-260828-02.jpg)