4ページ目: 加湿器

商品豆知識

167件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大 アピックス

    SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大

    アピックス
    2,480税込2,728
    1個
    6日以内出荷
    SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。水タンク容量3.3Lのtouch+シリーズ専用。
    材質ポリエステル100%耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】227×220×330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×330
  • SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 小 アピックス

    SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 小

    アピックス
    1,980税込2,178
    1個
    6日以内出荷
    SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。水タンク容量1.5Lのminiシリーズ専用。
    材質ポリエステル100%耐荷重(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】173×170×265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×270
  • CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)約3.9クリアホワイト電源単相100V外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm消費電力345W運転音(dB)40(29)適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2]連続加湿時間(時間)約5.6加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式タンク容量約4.0L加湿量(mL/h)720
  • ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ CCP

    ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ

    CCP
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • ルームライト加湿器 コウペンちゃん CCP

    ルームライト加湿器 コウペンちゃん

    CCP
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • ルームライト加湿器 リラックマ CCP

    ルームライト加湿器 リラックマ

    CCP
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • スチーム式加湿器 YAMAZEN(山善)

    スチーム式加湿器

    YAMAZEN(山善)
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
    用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い質量(kg)1.5タンク容量(L)2.5コード長さ(m)1.6適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳連続加湿時間(時間)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5最大加湿量(mL/h)250加湿方式スチーム式
  • リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシ

    リフレ 木目調卓上加湿器

    タマハシ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。
    付属品交換用給水フィルター×1材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル質量(g)約120消費電力(W)2電源DC5V-1A(USB電源のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×150機能自動停止:約4時間タンク容量(mL)130生産国中国加湿量(mL/h)30~35
  • 加湿タンクの除菌剤お徳用 コジット

    加湿タンクの除菌剤お徳用

    コジット
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    タンクに適量注ぐだけ!加湿器タンクの雑菌・カビ対策に。
    材質アザディラクチン(ニームオイル)、大豆エキス、穀物エキス、界面活性剤、水寸法(mm)約57×57×162容量(mL)300質量(g)約335
  • LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップ

    LEDハイブリッド加湿器 ルミナ

    スリーアップ
    8,800税込9,680
    1個
    6日以内出荷
    LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
    用途加湿付属品抗菌カートリッジ材質PP質量(kg)(約)2消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)タンク容量(L)2.2機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード電源(AC100V)50/60Hz連続運転時間(h)約10~約26適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5最大加湿量(mL/h)210加湿方式超音波、超音波+ヒーター切タイマー2、4、6時間
  • 次亜塩素酸加湿器用 塩化ナトリウム 日立

    次亜塩素酸加湿器用 塩化ナトリウム

    日立
    3,990税込4,389
    1箱
    当日出荷
    用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品トラスコ品番216-2058RoHS指令(10物質対応)対応
  • 次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター 日立

    次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター

    日立
    1,690税込1,859
    1枚
    当日出荷
    用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品トラスコ品番216-2045RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThaleiaVeil コンパクトファンディフューザー キシマ

    ThaleiaVeil コンパクトファンディフューザー

    キシマ
    2,890税込3,179
    1個
    4日以内出荷
    充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
    用途デスクワーク、就寝前の枕元に付属品ポーチ、USBコード仕様(噴霧方式)ファン材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40連続運転時間(h)約8電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)800
  • ヨウ素DEすっきり加湿器用 ビッグバイオ

    ヨウ素DEすっきり加湿器用

    ビッグバイオ
    4,698税込5,168
    1袋(10本)
    当日出荷
    ヨウ素の力で加湿器の中のタンクや給水管等に繁殖しやすい雑菌を除菌します。
    材質外袋:PE,PA,ラベル:紙寸法(mm)138×25×230
  • wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,190税込4,609
    1台
    翌日出荷
    大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計
    セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP質量(g)約300タンク容量(L)約1.4方式超音波振動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170入力DC5V/2A(Type-C)最大消費電力(W)約2保証期間1年連続加湿時間(時間)約20~30コード長さ(cm)約90加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)
  • USB加湿器 上部給水型  バーミリオンレッド GH-UMSUA-VR グリーンハウス

    USB加湿器 上部給水型 バーミリオンレッド GH-UMSUA-VR

    グリーンハウス
    1,690税込1,859
    1個
    6日以内出荷
    給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
    バーミリオンレッド質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
  • USB加湿器 上部給水型  ブラック GH-UMSUA-BK グリーンハウス

    USB加湿器 上部給水型 ブラック GH-UMSUA-BK

    グリーンハウス
    1,690税込1,859
    1個
    6日以内出荷
    給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
    ブラック質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
  • 上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー 永大鉱業

    上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー

    永大鉱業
    29,900税込32,890
    1台
    当日出荷
    上から給水するので水がこぼれません。 3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。 感染症のリスクから守ってくれます。 加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。 誤嚥性肺炎のリスクを低減します。
    トラスコ品番251-5886質量(kg)2.1電源(V)単相100タンク容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)30本体寸法(mm)奥行195本体寸法(mm)高さ319本体寸法(mm)幅195吸水量(L/min)30噴霧量(L/min)195使用面積(m2)目安66(40畳)標準消費電力料金(円/h)0.66
  • 超音波式加湿器 音光

    超音波式加湿器

    音光(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
    付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40
  • BLUEFEEL コードレス加湿器 SWADA(ブルーフィール スワダ) ロア・インターナショナル

    BLUEFEEL コードレス加湿器 SWADA(ブルーフィール スワダ)

    ロア・インターナショナル
    5,390税込5,929
    1個
    8日以内出荷
    振動版交換式コードレス加湿器。 LEDライト付きで静かでリラックスした空間を演出。 USBで充電してコードレス利用が可能です。コードレスでは最大約8時間使用可能。 水位を自動で感知し、水不足時に自動でオフにしてくれるので安心です。
    セット内容本体、フィルター2個(交換用フィルター1個)、予備スプリング(フィルター長さ調節用)、デコステッカー、本体充電用USB Cケーブル、取扱説明書および保証書ホワイト質量(g)385寸法(cm)8.4×21.2×8.4
  • 超音波噴霧器 AT-45 日本フォームサービス

    超音波噴霧器 AT-45

    日本フォームサービス
    37,900税込41,690
    1個
    5日以内出荷
    次亜塩素酸精製水を用いた、人体・環境にやさしい強力除菌。次亜塩素酸精製水を用いている為、強力除菌でありながら人体・環境に優しく、ノロウイルス、インフルエンザ、風邪等の感染症のリスクを軽減します。
  • 超音波加湿器 3.5L TEKNOS

    超音波加湿器 3.5L

    TEKNOS
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
    消費電力(W)28タンク容量(L)3.5適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時連続加湿時間(時間)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約350(強運転)再生紙使用マーク適合
  • 超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ YAMAZEN(山善)

    超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換用抗菌クリーンカートリッジ 1個入り。水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える。水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し水アカや白粉などの付着を軽減。水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える。
    用途水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える交換用カートリッジ。適合機種MZ-F30、MZ-F301、MZ-F302、AZ-F301、KMZ-F301、KMZ-F302質量(g)120交換目安1日約8時間の運転で約半年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×88×41
  • スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工

    スチーム加湿器用蒸発布

    三菱重工
    949税込1,044
    1パック(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    交換目安8~10時間/日(約2ヶ月)
  • 加湿器用フォレストウォーター cado

    加湿器用フォレストウォーター

    cado
    3,890税込4,279
    1個
    8日以内出荷
    適合機種MH-C11U /HM-C610S /STEM 620容量(mL)400
  • EL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジ TEKNOS

    EL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジ

    TEKNOS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    加湿器の交換用フィルターカートリッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 加湿器用 クリーンフィルター (代表対応機種 KZ-A403等) YAMAZEN(山善)

    加湿器用 クリーンフィルター (代表対応機種 KZ-A403等)

    YAMAZEN(山善)
    3,190税込3,509
    1個
    4日以内出荷
    加湿器用クリーンフィルター。
    対応機種KZ-A40、KZ-A401、KZ-A402、VHKZ-A402本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×81
  • ガイアモパーソナルタイプ 替えフィルター セイエイ(Seiei)

    ガイアモパーソナルタイプ 替えフィルター

    セイエイ(Seiei)
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    15日以内出荷
    電気を使わない加湿器ガイアモパーソナルタイプ<GAIA-5118>専用の替えフィルターセットです。
    質量(g)120(18枚セット)材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)24.5×7.8×5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • うるおいキューブ セイエイ(Seiei)

    うるおいキューブ

    セイエイ(Seiei)(4件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
    材質(本体)ABS質量(g)160材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)10×10×11.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンフィルター YAMAZEN(山善)

    クリーンフィルター

    YAMAZEN(山善)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
  • 加湿器用 カートリッジ 象印マホービン

    加湿器用 カートリッジ

    象印マホービン
    3,000税込3,300
    1個
    8日以内出荷
    加湿器用の専用部品です。
    適合本体EVCA50(AA)、EVCB50(AA)
  • 超音波加湿器 UCAN

    超音波加湿器

    UCAN
    349,800税込384,780
    1台
    15日以内出荷
    電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
    用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
  • PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCAN

    PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ

    UCAN
    379,800税込417,780
    1台
    29日以内出荷
    安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
    用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)1Φ2W、AC200風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
  • 除菌フィルター ダイニチ工業

    除菌フィルター

    ダイニチ工業
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種EF-1200F, EF-1215D, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-11
  • 抗ウイルスエアーフィルター ダイニチ工業

    抗ウイルスエアーフィルター

    ダイニチ工業
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-9011HD-9012HD-9013HD-EN500HD-EN700アズワン品番64-8202-27
  • カンタン取替フィルター3個セット ダイニチ工業

    カンタン取替フィルター3個セット

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    適合機種・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RF502・HD-RF619BK・OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-25
  • 抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター5シーズン用

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    適合機種・HD-ES211・HD-ES212・HD-ES213・HD-ES214・HD-ES215アズワン品番64-8202-20
  • HD-9001用除菌プレフィルター ダイニチ工業

    HD-9001用除菌プレフィルター

    ダイニチ工業
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    ファンの後ろにて使用します。
    適合機種HD-9011, HD-9012, HD-9013, HD-EN500, HD-EN700アズワン品番64-8202-10
  • 加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)

    加湿器

    リズム(旧:リズム時計工業)
    15,800税込17,380
    1個
    4日以内出荷
    洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250。お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き。毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能。7畳対応でコンパクト。雲海のような霧とLED照明
    用途オフィスや個室など、プライベート空間にも最適付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24消費電力(W)Hi:31 / Lo:14 / Fog:15タンク容量(L)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)(最大)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )
  • 加湿器用交換フィルター 三菱電機

    加湿器用交換フィルター

    三菱電機
    699税込769
    1式
    7日以内出荷
    加湿機・パーソナル保湿機用クリーニングフィルター
    適合機種SH-GSX8-C/SH-JX1-P/SH-JX1-W/SH-KX1-G/SH-KX1-P/SH-KX1-W交換目安破れたり水垢が付着したら交換
加湿器