カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
連続使用時間
ブランド
- ダイニチ工業(29)
- ライフオンプロダクツ(20)
- 静岡製機(14)
- UYEKI(14)
- アピックス(12)
- CRECOTE(10)
- TEKNOS(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- グリーンハウス(5)
- TOPLAND(5)
- siroca(5)
- 三菱重工(5)
- 象印マホービン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- CCP(4)
- いけうち(4)
- ビッグバイオ(4)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 加湿器
商品豆知識

いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付き
いけうち¥439,000税込¥482,9001台7日以内出荷ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。用途加湿・調湿・静電気防止材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4タンク容量(L)18加湿能力(L/H)7.2粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数4
いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル3個付き
いけうち¥389,000税込¥427,9001台7日以内出荷ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。用途加湿・調湿・静電気防止材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4タンク容量(L)18加湿能力(L/H)7.2粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数3
いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル2個付き
いけうち¥349,000税込¥383,9001台7日以内出荷ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。用途加湿・調湿・静電気防止材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4タンク容量(L)18加湿能力(L/H)4.8粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数2
いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル1個付き
いけうち¥339,000税込¥372,9001台7日以内出荷ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。用途加湿・調湿・静電気防止材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4タンク容量(L)18加湿能力(L/H)2.4粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数1
EL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジ
TEKNOS¥2,198税込¥2,4181個当日出荷加湿器の交換用フィルターカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
加湿器用 クリーンフィルター (代表対応機種 KZ-A403等)
YAMAZEN(山善)¥3,190税込¥3,5091個4日以内出荷加湿器用クリーンフィルター。対応機種KZ-A40、KZ-A401、KZ-A402、VHKZ-A402本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×81
気化式加湿機 うるーの
静岡製機¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
ガイアモパーソナルタイプ 替えフィルター
セイエイ(Seiei)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)15日以内出荷電気を使わない加湿器ガイアモパーソナルタイプ<GAIA-5118>専用の替えフィルターセットです。質量(g)120(18枚セット)材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)24.5×7.8×5.2RoHS指令(10物質対応)対応
超音波加湿器
UCAN¥349,800税込¥384,7801台15日以内出荷電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ
UCAN¥379,800税込¥417,7801台29日以内出荷安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂色アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)1Φ2W、AC200風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
除菌フィルター
ダイニチ工業¥599税込¥6591セット4日以内出荷適合機種EF-1200F, EF-1215D, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-11
カンタン取替フィルター3個セット
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(3個)4日以内出荷適合機種・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RF502・HD-RF619BK・OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-25
抗菌気化フィルター5シーズン用
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷適合機種・HD-ES211・HD-ES212・HD-ES213・HD-ES214・HD-ES215アズワン品番64-8202-20
HD-9001用除菌プレフィルター
ダイニチ工業¥649税込¥7141枚当日出荷ファンの後ろにて使用します。適合機種HD-9011, HD-9012, HD-9013, HD-EN500, HD-EN700アズワン品番64-8202-10![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
大容量15L超音波加湿器 本体のみ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ミストの量を簡単調整!最大17時間連続加湿!。15Lの大容量タンクで最大約17時間の連続加湿が可能な加湿器です。熱くならない超音波式の安全設計で、小さなお子さまや高齢者にも安心。ミスト量はダイヤルで簡単に調整できます。静音性が高いので、オフィスや介護施設、ご家庭のリビング、寝室、子供部屋などにも快適にご使用いただけます。【商品スペック】電源:100V~240V 50Hz/60Hz、最大消費電力:90W、最大加湿量:1350ml/h、タンク容量:15L、連続加湿時間:最大約17時間セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)加湿器本体:約360×360×550ケーブル長(m)約1.5
加湿器 スチーム式 3L 上部給水 アロマ対応
YAMAZEN(山善)¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器。アロマ対応。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:270W。◇電源コード長さ:約1.5m。◇水タンク容量:3L。◇加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h。◇連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間。◇適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳。◇安全装置:給水ランプ(赤色)点灯時ヒーターOFF(空だき防止機能)、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル付属品水垢フィルター質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)270コード長さ(m)電源/約1.5安全装置給水ランプ(赤色)点灯時ヒーターOFF(空だき防止機能)、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)連続使用時間(時間)「Lo」18、「Hi」8適合床面積(目安)木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳保証期間1年水タンク容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5加湿量(mL/h)「Lo」160「Hi」360
加湿器
リズム(旧:リズム時計工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250。お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き。毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能。7畳対応でコンパクト。雲海のような霧とLED照明用途オフィスや個室など、プライベート空間にも最適付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24消費電力(W)Hi:31 / Lo:14 / Fog:15タンク容量(L)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)(最大)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )
加湿器用交換フィルター
三菱電機¥699税込¥7691式7日以内出荷加湿機・パーソナル保湿機用クリーニングフィルター適合機種SH-GSX8-C/SH-JX1-P/SH-JX1-W/SH-KX1-G/SH-KX1-P/SH-KX1-W交換目安破れたり水垢が付着したら交換
工業用加湿機
静岡製機¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
工業用加湿機
静岡製機¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷質量(kg)72電源(V)単相100消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz)使用周囲温度(℃)5~35運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ
UCAN¥349,800税込¥384,7801台32日以内出荷安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂色アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
加湿器用 セラミックカテキンカートリッジ
象印マホービン¥2,500税込¥2,7501個8日以内出荷加湿器用の専用部品です。適合本体EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)
























![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)