絞り込み
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • 47(2)
  • 52(1)
  • 62(2)
  • 72(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 215(1)
  • 240(1)
内径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
幅(mm)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 19(1)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 23.8(1)
  • 25(1)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 39(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NSK(日本精工)(305)
  • 鹿島化学金属(UKB)(178)
  • FYH(日本ピローブロック)(155)
  • LDK(115)
  • トックベアリング(TOK)(80)
  • Durbal(50)
  • Timken(47)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • NMB(ミネベア)(34)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(34)
  • イースタン精工(26)
  • エスコ(20)
  • 作新工業(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • バンドー化学(7)
  • TRUSCO(6)
  • TOK(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    。SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:8mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0170アズワン品番65-7935-27
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 球面軸受 16mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 16mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:16mm●外径:28mm●コード番号:217-6754アズワン品番65-7965-34
  • ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0178アズワン品番65-7924-03
  • ボールベアリング6mm19mm626-RSH SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm19mm626-RSH

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8228アズワン品番65-7923-91
  • ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4A

    SKF(日本エスケイエフ)
    107,980税込118,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
    仕様●内径:60mm●外径:95mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5428アズワン品番65-7929-90
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9863アズワン品番65-7923-98
  • ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 R SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 R

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 15 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:15mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0305アズワン品番65-7931-19
  • ボールベアリング12mm32mm62201-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm62201-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6608アズワン品番65-7926-27
  • ベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 4穴 60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607アズワン品番65-7990-29
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:40mm●長さ:130mm●幅:56.7mm●深さ:57.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4550アズワン品番65-7902-81
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF。Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low。The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life。As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges。The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out。This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
    仕様●ローラーベアリングタイプ:球状●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143幅(mm)23内径(Φmm)25外径(Φmm)52アズワン品番65-7956-86
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2RSL SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2RSL

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7086アズワン品番65-7928-98
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 80mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 80mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 80 mm、全長は 208 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:80mm●長さ:208mm●幅:84.3mm●深さ:81.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4588アズワン品番65-7902-53
  • フランジ付きベアリングユニット 2穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 2穴 30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 14 1.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):68●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受片側接触シール●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6127アズワン品番67-2367-10
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 65 mm、外径は 90 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2203アズワン品番65-7955-61
  • ボールベアリング25mm52mm6205-RSH SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-RSH

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6491アズワン品番65-7926-60
  • ボールベアリング30mm67.7mm6206 NR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm67.7mm6206 NR

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6651アズワン品番65-7927-57
  • ボールベアリング12mm28mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm28mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6350アズワン品番65-7934-13
  • ベアリングワッシャ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングワッシャ

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:38kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:54kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9597アズワン品番65-7940-69
  • ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径25mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径25mm レース幅1mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2184アズワン品番65-7869-22
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5176アズワン品番67-2371-70
  • 球面軸受 15mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 15mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:15mm●外径:26mm●コード番号:217-6689アズワン品番65-7966-68
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6366アズワン品番67-2367-90
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:75 mm x 48mm●内径:75mm●コード番号:209-3595アズワン品番65-7950-45
  • ボールベアリング17mm44.6mm6203-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング17mm44.6mm6203-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:17mm●外径:44.6mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7114アズワン品番65-7921-37
  • ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    75,980税込83,578
    1個
    欠品中
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とア
    仕様●内径:70mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:38mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4155アズワン品番65-7952-04
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 137 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
    仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.7mm●深さ:60.7mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4555アズワン品番65-7901-56
  • ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 R SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 R

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 12 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
    仕様●内径:12mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0304アズワン品番65-7929-47
  • プレーンベアリング 10mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 10mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容アキシアル荷重:25000N●静的許容ラジアル荷重:12.5kN●コード番号:237-2268アズワン品番65-7869-58
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):140●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5706アズワン品番67-2372-81
...
樹脂/プラスチック