絞り込み
電球の種類
LED(1)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
防水性能
- その他(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
コード長さ(m)
- 1
- 1.25(1)
- 1.6(8)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 2(13)
- 3(1)
- 5(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LED式マグネットライト
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なピンポイントのスポットライトです。照らす高さを自在に調整できるフレキシブルシャフトです。高温にならず省電力で明るいLEDライトです。用途機械加工等の手元照明に定格電圧(V)AC100吸着力(N)600本体質量(g)1600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5電源コード(m)1ベース寸法(mm)50×60×55色温度(K)5500-6000材質(磁石)フェライト磁石光束(Lm)326RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×475×80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト