絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 防滴(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
ブランド
  • テクノプラン
  • モノタロウ(1)
  • 日機(15)
  • カネテック(12)
  • ノガ(11)
  • ELPA(3)
  • 嵯峨電機工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • カーメックス(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • トレードワン(1)
  • ケニス(1)
  • 東京メタル(1)
  • JTT(1)
  • トライメイト(1)
  • 菱小(1)
  • Qfield(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(5)
  • マグネットライト テクノプラン

    マグネットライト

    テクノプラン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。 フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
    口金E26
  • マグネット付LEDライト テクノプラン

    マグネット付LEDライト

    テクノプラン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
    電球の種類LED色温度(K)5500k防塵防水性能IP68エコロジー商品省エネ
  • 充電式携帯型LEDライト テクノプラン

    充電式携帯型LEDライト

    テクノプラン
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。
    仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDライトホルダー テクノプラン

    乾電池式LEDライトホルダー

    テクノプラン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。
    仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
  • LED電気スタンド テクノプラン

    LED電気スタンド

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
    全長(mm)465質量(kg)1.3消費電力(W)5.3定格電圧(V)AC100吸着力(N)784全光束(Lm)500頭部寸法(mm)Φ72×115コード長さ(mm)約1600発光色電球色ベース専用ベース防水性防滴エコロジー商品省エネ
  • マグネット付きLEDライトホルダー テクノプラン

    マグネット付きLEDライトホルダー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
  • 投光器付マグネットライト テクノプラン

    投光器付マグネットライト

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • LEDサーチマグネット テクノプラン

    LEDサーチマグネット

    テクノプラン
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    電球の種類LED
  • スーム式LEDライトスタンド テクノプラン

    スーム式LEDライトスタンド

    テクノプラン
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットスタンドライト