絞り込み
電球の種類
LED(5)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
防水性能
- 水中形(1)
- 防滴(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
コード長さ(m)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
ブランド
- テクノプラン
- モノタロウ(1)
- カネテック(12)
- 日機(12)
- ノガ(11)
- ELPA(3)
- 嵯峨電機工業(3)
- TRUSCO(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- カーメックス(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- トレードワン(1)
- ケニス(1)
- ライトテック(1)
- 東京メタル(1)
- JTT(1)
- トライメイト(1)
- 菱小(1)
- Qfield(1)
「電球の種類」から絞り込む

LED(5)

マグネット付LEDライト
テクノプラン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。色温度(K)5500k防塵防水性能IP68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式携帯型LEDライト
テクノプラン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット付きLEDライトホルダー
テクノプラン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
乾電池式LEDライトホルダー
テクノプラン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
LED電気スタンド
テクノプラン¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。全長(mm)465質量(kg)1.3消費電力(W)5.3定格電圧(V)AC100吸着力(N)784全光束(Lm)500頭部寸法(mm)Φ72×115コード長さ(mm)約1600発光色電球色ベース専用ベース防水性防滴エコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト



















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)