絞り込み
電球の種類
設置場所
コード長さ(m)
1・1.25・1.6・1.7・1.8・2・3・5
ブランド
モノタロウ・日機・カネテック・ノガ・テクノプラン・ELPA・嵯峨電機工業・TRUSCO・EIGERTOOL(アイガーツール)・カーメックス・SK(新潟精機)・ハタヤリミテッド・トレードワン・ケニス・東京メタル・JTT・トライメイト・菱小・Qfield
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • フレキシブルマグネットホルダー 嵯峨電機工業

    フレキシブルマグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    LB-8シリーズに使用出来ます。
    トラスコ品番276-1980質量(g)380
  • 2wayマグネットスタンドライト (シェードタイプ) トレードワン

    2wayマグネットスタンドライト (シェードタイプ)

    トレードワン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
    材質ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他ホワイト高さ(mm)345質量(g)470縦(mm)130横(mm)130
  • LED電気スタンド テクノプラン

    LED電気スタンド

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
    全長(mm)465質量(kg)1.3消費電力(W)5.3定格電圧(V)AC100吸着力(N)784全光束(Lm)500頭部寸法(mm)Φ72×115コード長さ(mm)約1600発光色電球色ベース専用ベース防水性防滴エコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    12日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット付きLEDライトホルダー テクノプラン

    マグネット付きLEDライトホルダー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷
    電球の種類LED
  • マグネット電気スタンド屋外 カネテック

    マグネット電気スタンド屋外

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
    用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262コード長さ(m)5照明定格AC100V17W設置場所屋外電球の種類LED
  • スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー

    嵯峨電機工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
    適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
  • マグネット電気スタンド カネテック

    マグネット電気スタンド

    カネテック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
    用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。付属品電球(AC100V / 200W )適合白熱球のみトラスコ品番107-7104質量(kg)1.3タイプ屋外形全高(mm)240コード長さ(m)5.0外径(Φmm)167照明定格AC100V / 200W吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。設置場所屋外
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
    寸法(mm)66×120×364電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィルム貼り付け用マグネット式補助ライト Qfield

    フィルム貼り付け用マグネット式補助ライト

    Qfield
    489,800税込538,780
    1箱(80個)
    4日以内出荷
    カーフィルム施工時に、フィルムを裁断する際の補助照明として使用し、裁断位置を見つけやすくし、より良い施工をサポートします。
    用途カーフィルム施工時の補助照明に材質ABS+PMMA質量(g)75寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約4×約16×約4
  • 小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド ELPA

    小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
    用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ノガLEDステッキ カーメックス

    ノガLEDステッキ

    カーメックス
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    ノガLEDステッキのLEDライトのみ
    用途作業照明、検査用照明トラスコ品番337-4900高さ(mm)35奥行(mm)40電源(V)AC100消費電力(W)2.7コード長さ(m)1.8吸着力(N)320マグネット部寸法(mm)幅:30明るさ(Lm)378
  • マグネット式LED照明装置 ケニス

    マグネット式LED照明装置

    ケニス
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    マグネット式で、壁などに取り付けることができるダブルアーム式のLED照明です。 底面が強力なマグネットになっているので、スチール台や装置等に固定して使用できます。マグネットはON/OFFの切替ができます。 調光ボリュームにより明るさを調整できます。PWM制御(パルス幅変調)なので、明るさによる色味の変化がありません。 ヘッド部が細いので検査や作業の邪魔になりません。
    寸法(mm)50×70×95質量(kg)約1.4電源(V)AC100(ACアダプタ付属)最大消費電力(W)4照度(Lx)65000(距離5cm 1灯分)光源色白色光アーム長さ(cm)46電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    34日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    34日以内出荷
    マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ ノガ

    LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ

    ノガ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
    用途作業照明、検査用照明として。適合機種LED8500、LED8600エコロジー商品省エネ
  • LEDステッキ温白色 ノガ

    LEDステッキ温白色

    ノガ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
    用途商品検査など、手元の照明に。電源(V)100コード長さ(m)2吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35エコロジー商品省エネ
  • 防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ

    カネテック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5719質量(g)365全高(mm)130.5吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水形LEDライトスタンド標準タイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンド標準タイプ

    カネテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5717質量(g)370全高(mm)236吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器付マグネットライト テクノプラン

    投光器付マグネットライト

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • LEDサーチマグネット テクノプラン

    LEDサーチマグネット

    テクノプラン
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    電球の種類LED
  • LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガ

    LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ

    ノガ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100消費電力(W)5.1全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55光束(Lm)272フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スーム式LEDライトスタンド テクノプラン

    スーム式LEDライトスタンド

    テクノプラン
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    電球の種類LED
  • ノガ LEDドーナッツスタンド ノガ

    ノガ LEDドーナッツスタンド

    ノガ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみ ノガ

    LED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみ

    ノガ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットスタンドライト