絞り込み
高さ(mm)
- 1811(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
間口(mm)
- ~1000(1)
奥行(mm)
- ~1000(1)
棚段数
- 12
- 2(47)
- 3(445)
- 4(631)
- 5(548)
- 6(340)
- 7(76)
- 8(22)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 棚段数をもっと見る
耐荷重(kg/段)
- 500(1)
500
色
グレー(1)
グレー
棚ピッチ(mm)
- 25(1)
25
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
商品豆知識

M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25