絞り込み
ブランド
- サンコウ電子研究所
- モノタロウ(1)
- シンワ測定(15)
- ZIRCON(6)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- STS(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む

鉄筋探知器 RebarEye
サンコウ電子研究所¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷日本建築学会 建築工事標準仕様書。JASS5T-608【電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋位置の測定法】に適合。小型センサで狭小部位の探査が可能。簡単操作で文字も大きく見やすいLCDディスプレイ(バックライト付)。下限値設定機能で、過小かぶり部位を迅速探査その他【判別可能な鉄筋間距離】75mm(かぶり厚さ 50mm 以下)/かぶり厚さ ×1.5倍(かぶり厚さ 51~80mm)電源単3アルカリ乾電池 ×6本/連続使用時間 約30時間※3最大(使用条件により変わることがあります)測定方式電磁誘導方式精度(mm)10~80測定精度±2mm 以内(かぶり厚さ 10~50mm)/±3mm またはかぶり厚さの ±5%以内(かぶり厚さ 51~80mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:126 × 33 × 191/センサ:75 × 35 × 100表示分解能1mm(かぶり厚さ 80mm 以下)/2mm(かぶり厚さ 80~100mm)検知範囲8 ~ 100mm※1 鉄筋径D16の場合に最大100mmまで探知可能対象【鉄筋径】D1 / D13 / D16メモリー数100点
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)