35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ

    気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り

    モノタロウ(6件のレビュー)
    849税込934
    1袋(20枚)
    当日出荷
    JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
    用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(200枚)ほか
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO

    ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
    用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
  • 気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)

    アドコート(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
    用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り モノタロウ

    気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製
    用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
  • 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)

    アドコート(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)

    アドコート(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCO

    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
  • 酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ) 三菱ガス化学

    酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ)

    三菱ガス化学
    2,598税込2,858
    1袋(25個)ほか
    当日出荷
    ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
    用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物形状タブ
  • 気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)

    アドコート(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)

    アドコート
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
    用途鉄・非鉄共用材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ質量(kg)11防錆可能年月12~36ヶ月ロール直径(mm)Φ145RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエス

    ZERUST 気化性防錆剤

    大洋シーアイエス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)

    アドコート
    4,998税込5,498
    1パック(10枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス

    防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60

    岩通ケミカルクロス
    4,398税込4,838
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
    用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類ロールタイプ
  • 防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス

    防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60

    岩通ケミカルクロス
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
    用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類シートタイプ
  • 防錆紙 王子エフテックス

    防錆紙

    王子エフテックス
    8,998税込9,898
    1箱(400枚)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
    用途金属製品の防錆
  • 気化性防錆紙(ロール) TRUSCO

    気化性防錆紙(ロール)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。
    用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
  • 太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン BAN-ZI

    太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン

    BAN-ZI
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
    材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
  • 気化性防錆フィルム リオラスター 菱江化学

    気化性防錆フィルム リオラスター

    菱江化学
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。商品を包装することで強力に防錆することが可能です。RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。
    用途鉄系/非鉄系の金属部品の防錆工場工程間での一時保管や工場間での輸送海外輸出時の防錆。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)0.08防錆可能年月1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)

    アドコート
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
    用途長期鉄鋼用材質75g防錆紙用中性クラフト質量(kg)10防錆可能年月10~14ヶ月ロール直径(mm)Φ135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO

    ゼラスト防錆剤 タブタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
    用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)形状タブ質量(g)0.5使用温度範囲-10~80℃有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5
  • 気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ

    気化性防錆紙 錆ニック じゃばら

    ヒサゴ
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
    材質防錆紙(クラフト)寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
  • 気化性防錆カプセル 日本緑十字社

    気化性防錆カプセル

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
    用途制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。仕様裏テープ付きトラスコ品番147-9747材質/仕上カプセル外装樹脂:高密度ポリエチレン スポンジ部:発泡ウレタン質量(g)20使用温度(℃)80℃以内取付け方法貼付けタイプ防錆可能年月1外径(mm)23×32×53日本緑十字社品番346018
  • アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート

    アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

    アドコート(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1袋(80枚)ほか
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状チャック付きポリ袋入りシート質量(kg)1(袋)防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 ヒサゴ

    錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波

    ヒサゴ
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷
    金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
    用途『青海波』は、平和への願いが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。材質防錆紙(クラフト)サイズA4(210×297mm)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
  • 気化性防錆カプセル 日本緑十字社

    気化性防錆カプセル

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
    用途制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。仕様裏テープ付きトラスコ品番147-8256材質/仕上スポンジ部:発泡ウレタン質量(g)2使用温度(℃)80℃以内取付け方法貼付けタイプ防錆可能年月1外径(mm)17×25×50日本緑十字社品番346017
  • 気化性防錆剤 ネグロス電工

    気化性防錆剤

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
    用途制御盤、分電盤、電子機器などの防錆使用温度範囲(℃)0~60容積(基準保護)110L有効期間開封後1年
  • 気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)

    アドコート
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。
    用途鉄鋼用材質75g/m2防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)質量(kg)20ロール直径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆紙(王子エフテック) フェロブライト

    防錆紙(王子エフテック)

    フェロブライト
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
    用途金属製品の防錆仕様ロール長さ(m)100有効期間<未使用・未開封>1年程度(直射日光/高温環境不可<開封後>1日程度で防錆効果半減(概ね常温かつ開放環境下)<使用後>1年程度(屋内密封包装下)幅(m)1入数1本
  • 防錆紙 フェロブライトFE 王子エフテックス

    防錆紙 フェロブライトFE

    王子エフテックス
    9,298税込10,228
    1箱(2束×200枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
    用途金属製品の防錆に。形状タイプ鉄・アルミニウム用防錆可能年月約1年
  • 防錆ヴェポラパック サンハヤト

    防錆ヴェポラパック

    サンハヤト
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    梱包体の内部に投入するだけで、鉄、非鉄に関係なく全ての金属製品を防錆することが出来ます。
    仕様有効範囲の目安(1袋当たり):15L(25cm立方体)成分気化性防錆剤容量2g×10袋荷姿不織布パック防錆可能年月[目安]密閉状態で1~2年、準密閉状態で半年~1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 松 ヒサゴ

    錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 松

    ヒサゴ
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    4日以内出荷
    金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
    用途『松』は、不老長寿・繁栄の象徴とされてきた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。材質防錆紙(クラフト)サイズA4(210×297mm)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
  • 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 ヒサゴ

    錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜

    ヒサゴ
    1,798税込1,978
    1袋(20枚)
    4日以内出荷
    金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
    用途『桜』は、五穀豊穣や繁栄への祈りが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。材質防錆紙(クラフト)サイズA4(210×297mm)防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度RoHS指令(10物質対応)対応金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
  • 17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル エスコ

    17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA920XA-1
  • 防錆シート アークランドサカモト

    防錆シート

    アークランドサカモト
    279税込307
    1個
    翌々日出荷

防錆紙、防錆シート』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙