絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
プラスチックドラムとは、食品、医薬品、危険物、塗料などを密閉し、輸送・物流に使用する保管用品です。スチールドラムのほぼ半分の重量と軽いので、運搬時の扱いが容易。材質はPE(ポリエチレン)樹脂を使用したものが一般的で、耐久性に優れサビる心配もありません。開口部のサイズによって、オープンタイプとクローズドタイプがあり、内容物ごとで使い分けます。オープンタイプは固形、粉体向、クローズドタイプは液体向です。また海上輸送で使用する場合は、UNマーク(危険物船舶運送及び貯蔵規則)が表示されたプラスチックドラムを選ぶ必要があります。
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む

パワードラム オープン
コダマ樹脂(10件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
パワードラム クローズ
コダマ樹脂(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。材質PE
プラドラム(オープンタイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。用途粉体輸送に。材質超高分子量PE色ブルー
サンバルクTC キャップ 2型 (セット)
サンコー(三甲)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ガス抜き作業の煩わしさを解消仕様サンバルク#1000TC-450専用材質PE色グレー外寸(mm)Φ80×24RoHS指令(10物質対応)対応
パワードラム
コダマ樹脂¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。材質ポリエチレン(PE)色ブルー取手なし
プラスチックドラム オープンタイプ
サンコー(三甲)¥8,098税込¥8,9081個8日以内出荷大きな開口部を持つプラスチック製ドラムです。フタはスチール製のバンドでしっかり固定され、粉体の輸送に適しています。材質超高分子量PE容量(L)25内径(mm)【開口】Φ239直径×高さ(mm)296×521
プラスチックドラム PL4-7
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-52名入れなし
プラドラムクローズタイプ PDC200L-3 灰
サンコー(三甲)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷トラスコ品番816-6657種別SKPDC200L3GL材質超高分子量PE外寸(mm)588×905×4.90(500)
プラドラム(クローズドタイプ)
サンコー(三甲)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
PDO 220L-1 セット un有
サンコー(三甲)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷材質超高分子量PE色グレー容量(L)220長辺(mm)(外寸)588外寸法・高さ(mm)977RoHS指令(10物質対応)対応![輸送容器プラドラム サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39914447-190402-02.jpg)
輸送容器プラドラム
サンコー[日用品]¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)用途液体輸送に。トラスコ品番459-4088材質超高分子量ポリエチレン質量(kg)6.5色ブルー高さ(mm)725容量(L)100外径(Φmm)476
パワードラム
コダマ樹脂¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10色ブルー容量(L)220外径×高さH(Φmm×mm)586×978
プラスチックドラム PL3-3
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-49
サンバルクTC-2(EPセット)un無し
サンコー(三甲)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷容量(L)1050短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1200外寸法・高さ(mm)1153RoHS指令(10物質対応)対応




























![輸送容器プラドラム サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39914447-190402-02.jpg)