バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質鋼板
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)樹脂
種類バークランプ
材質(軸)鋼
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)5300
耐荷重(kg)30
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類シャコ万力
材質(本体)鉄
仕上メッキ
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。
当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
こんなお得な商品も!

F型パワークランプ 深型
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。
材質鋼板
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
用途締め付け・固定に。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)44
種別片頭式
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色本体/ブラック、口金/オレンジ
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。
アルミ合金製なので軽量です。
厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。
全長(mm)288
材質(本体)アルミ合金
質量(g)730
種類アングルクランプ/コーナークランプ
表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)
最大口開き(mm)68
アゴの深さ(mm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。