絞り込み
最大口開き(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.21(2)
  • 0.22(2)
  • 0.23(2)
  • 0.24(2)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.27(2)
  • 0.28(2)
  • 0.29(2)
  • 0.3(2)
  • 0.31(2)
  • 0.32(2)
  • 0.33(2)
  • 0.34(2)
  • 0.35(2)
  • 0.36(2)
  • 0.37(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(311)
  • エスコ(296)
  • RS PRO(57)
  • SK11(55)
  • スーパーツール(46)
  • ベッセイ(35)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ファーステック(19)
  • ムラテックKDS(18)
  • ジェラルディ(17)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • スタックスツールス(15)
  • ANEX(14)
  • H&H(14)
  • BAHCO(バーコ)(14)
  • シンワ測定(13)
  • SUN UP(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアバイス SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
    用途小径ドリルの穴あけ作業に。材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
    用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。材質(本体)アルミ種類ピンバイス主な用途固定作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス用当金

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途丸物対応用厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
  • 真鍮ハタ金 SK(新潟精機)

    真鍮ハタ金

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工作業用締付具
    用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)

    締ハタ金 連動金具付

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
    用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 三方締クランプ SK(新潟精機)

    三方締クランプ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
    用途固定・接着作業に厚さ(mm)21全長(mm)141材質(本体)スチール質量(g)440種類シャコ万力全幅(mm)163最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • 片口アルミピンバイス SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110
バイス/クランプ/ハンドプレス