絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- ANEX(14)
- BAHCO(バーコ)(15)
- H&H(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- PONY(ポニー)(34)
- RS PRO(59)
- SK11(55)
- SK(新潟精機)(17)
- SUN UP(14)
- TRUSCO(308)
- エスコ(296)
- シンワ測定(13)
- ジェラルディ(17)
- スタックスツールス(15)
- スーパーツール(46)
- ファーステック(19)
- フジツール(16)
- ベッセイ(35)
- ムラテックKDS(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷付属品回転台トラスコ品番445-3492質量(kg)18.5材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台当日出荷付属品回転台トラスコ品番445-5541質量(kg)19材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15
エホマクランプ 溝付パッド SCシリーズ用
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番445-4952材質中炭素鋼(S45C)質量(g)70品名溝付パッド寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
エホマクランプ Vパッド GS、SSシリーズ兼用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番445-4791材質中炭素鋼(S45C)質量(g)118品名Vパッド寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)3.5品名PPバッド
クランプGU型
ベッセイ¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
クランプ SG-M型
ベッセイ¥26,980~税込¥29,678~1丁当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
クランプSGU型
ベッセイ¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140









































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)