絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- ANEX(14)
- BAHCO(バーコ)(15)
- H&H(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- PONY(ポニー)(34)
- RS PRO(59)
- SK11(55)
- SK(新潟精機)(17)
- SUN UP(14)
- TRUSCO(309)
- エスコ(295)
- シンワ測定(13)
- ジェラルディ(17)
- スタックスツールス(15)
- スーパーツール(46)
- ファーステック(19)
- フジツール(16)
- ベッセイ(35)
- ムラテックKDS(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

関西型 エキセンプレス
盛光¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。 瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1
マルチコンビバイス 125mm
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)
ステンレスバイス 100mm
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。トラスコ品番389-5611幅(mm)135全長(mm)368質量(kg)6高さ(mm)113材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)69寸法F(mm)105最大口開き(mm)150寸法J(mm)11寸法G(mm)138口幅(mm)100口深(mm)66締付力(kN)7.8
クランプ SLM型
ベッセイ¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
アンビル
大西測定工具¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155
マシンスピードクランプ BS型
ベッセイ¥63,980税込¥70,3781丁当日出荷ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。トラスコ品番352-8260全長(mm)625質量(kg)4材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ締圧力(kg)(最大)1000最大口開き(mm)500アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5
L型クランプ(強力型)
ベッセイ¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
クランプBASC B型
ベッセイ¥42,980税込¥47,2781丁当日出荷非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。幅(mm)40質量(kg)1.3高さ(mm)70材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60クランプ(クランプ力)16000N
L型クランプ バーハンドル超強力型
HIT(ヒット)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178締付力(kg)2200フレーム(mm)42.1×19.1RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(強力型)
HIT(ヒット)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100フレーム(mm)31.5×14.3RoHS指令(10物質対応)対応
86mm 重作業用 クランプ
エスコ¥32,300税込¥35,5301個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-86全長(mm)193材質(本体)鍛造鉄質量(g)3300種類シャコ万力最大口開き(mm)86アゴの深さ(mm)60締付力(kg)7313スピンドル径7/8inchスピンドル径(Φmm)22
75mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷エスコ品番EA526WD-75材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)600種類シャコ万力寸法F(mm)90寸法D(mm)114寸法E(mm)82最大口開き(mm)75寸法B(mm)165寸法C(mm)135アゴの深さ(mm)114寸法G(mm)87荷重(kg)300
75mm C型クランプ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-75材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)135寸法H(mm)83寸法L1(mm)130最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50荷重(kg)643スピンドル径(Φmm)11
63mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WD-63B材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158荷重(kg)710スピンドル径(Φmm)9.5
60mm 重作業用 クランプ
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-60全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄質量(g)1900種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchスピンドル径(Φmm)19
50mm C型クランプ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-50材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)82最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28荷重(kg)360スピンドル径(Φmm)7.9















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)