絞り込み
形状
形状
両丸キー(2)
形状
両角キー(12)
形状
半月キー(1)
形状
片丸キー(2)
形状
頭付勾配キー(3)
幅(mm)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 16(5)
全長(mm)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 100(4)
  • 101(3)
  • 102(3)
  • 103(3)
  • 104(3)
  • 105(3)
  • 106(3)
  • 107(3)
  • 108(3)
  • 109(3)
  • 110(3)
  • 111(3)
  • 112(3)
  • 113(3)
  • 114(3)
  • 115(3)
  • 120(4)
  • 300(12)
高さ(mm)
  • 10
  • 2(17)
  • 3(37)
  • 4(48)
  • 5(53)
  • 6(52)
  • 7(62)
  • 8(56)
  • 9(34)
  • 11(25)
  • 12(27)
  • 13(7)
  • 14(25)
  • 15(9)
  • 16(26)
  • 18(20)
  • 20(15)
  • 22(10)
  • 24(9)
  • 28(7)
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • 日之出スッピル製造(7)
  • 南海工業(5)
  • セイキ製作所(3)
  • TRUSCO(2)
  • 姫野精工所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
両丸キー
両丸キー(2)
両角キー
両角キー(12)
半月キー
半月キー(1)
片丸キー
片丸キー(2)
頭付勾配キー
頭付勾配キー(3)
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(19件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さL(mm)300規格新JIS規格
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 片丸キー (寸法カット品)大阪魂(18件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(18件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)300材質S45C
磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造磨スッピル S45C半月キー日之出スッピル製造(24件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状半月キー
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(6件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品姫野精工所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
新JIS 頭付勾配キー 南海工業新JIS 頭付勾配キー南海工業(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品姫野精工所
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
両角キー(ステンレス) 南海工業両角キー(ステンレス)南海工業
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304
焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業焼key(ヤッキー・新JIS両角)南海工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。
形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格新JIS
まとめ買い キー材(S45C) TRUSCOまとめ買い キー材(S45C)TRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル 新JIS頭付スッピル日之出スッピル製造
2,998税込3,298
1パック(12ピース)
当日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C(新JISキー)
シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
片丸キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/16セイキ製作所
843税込927
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー幅b(mm)16高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル S45C頭付スッピル日之出スッピル製造
3,298税込3,628
1袋(12個)
翌々日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C
シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS  SUS カタマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS SUS カタマルキー(ヒメノ大阪魂
1,545税込1,700
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ大阪魂
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS  S45C  カタマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C カタマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS316 JIS リョウマルキ- 大阪魂SUS316 JIS リョウマルキ-大阪魂
4,394税込4,833
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
両角キー 南海工業両角キー南海工業
3,798税込4,178
1パック(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格JIS 1種許容差(b)p7、(h)h9
新JIS 両角キー 南海工業新JIS 両角キー南海工業
4,998税込5,498
1パック(10個)
翌日出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格新JIS
両丸キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/16セイキ製作所
843税込927
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー幅b(mm)16高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
S45C JIS カタマルキ- 大阪魂S45C JIS カタマルキ-大阪魂
920税込1,012
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
S45C JIS リョウカクキ- 大阪魂S45C JIS リョウカクキ-大阪魂
838税込922
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂S45C JIS リョウマルキ-大阪魂
838税込922
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
両角キー(フリーレングス)S45C/16 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/16セイキ製作所(1件のレビュー)
843税込927
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー幅b(mm)16高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

マシンキー・キー材