絞り込み
形状
形状
両丸キー(10)
形状
両角キー(21)
形状
片丸キー(9)
形状
頭付勾配キー(3)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 7(20)
  • 8(22)
全長(mm)
  • 12(12)
  • 13(12)
  • 14(12)
  • 16(13)
  • 17(13)
  • 18(14)
  • 19(12)
  • 20(18)
  • 21(12)
  • 23(13)
  • 25(18)
  • 30(20)
  • 35(19)
  • 36(13)
  • 38(13)
  • 40(19)
  • 45(18)
  • 50(18)
  • 75(18)
  • 80(18)
高さ(mm)
  • 7
  • 2(17)
  • 3(37)
  • 4(48)
  • 5(53)
  • 6(52)
  • 8(56)
  • 9(34)
  • 10(31)
  • 11(25)
  • 12(27)
  • 13(7)
  • 14(25)
  • 15(9)
  • 16(26)
  • 18(20)
  • 20(15)
  • 22(10)
  • 24(9)
  • 28(7)
ブランド
  • セイキ製作所(25)
  • 大阪魂(18)
  • 南海工業(8)
  • 日之出スッピル製造(6)
  • TRUSCO(3)
  • 姫野精工所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
両丸キー
両丸キー(10)
両角キー
両角キー(21)
片丸キー
片丸キー(9)
頭付勾配キー
頭付勾配キー(3)
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(19件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さL(mm)300規格新JIS規格
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 片丸キー (寸法カット品)大阪魂(18件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(18件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)300材質S45C
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)
当日出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
両角キー セイキ製作所両角キーセイキ製作所(4件のレビュー)
275税込303特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
両丸キー セイキ製作所両丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー公差h9
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(6件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
マシンキー 両丸キー (ステンレス) 大阪魂マシンキー 両丸キー (ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
549税込604特価
1本
当日出荷から38日以内出荷
形状両丸キー材質SUS304規格新JIS規格
平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 両丸タイプセイキ製作所
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品姫野精工所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 片丸タイプセイキ製作所
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所平行キー(SUS316) 片丸タイプセイキ製作所
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
平行キー(SUS316) 両丸タイプ セイキ製作所平行キー(SUS316) 両丸タイプセイキ製作所
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
平行キー 両角 FC セイキ製作所平行キー 両角 FCセイキ製作所
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両角キー (寸法カット品)大阪魂(4件のレビュー)
97税込107特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状両角キー材質S45C規格新JIS規格
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
527税込580
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
新JIS 頭付勾配キー 南海工業新JIS 頭付勾配キー南海工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品姫野精工所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
両角キー(ステンレス) 南海工業両角キー(ステンレス)南海工業
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304
焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業焼key(ヤッキー・新JIS両角)南海工業
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。
形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格新JIS
両丸キー(抜きタップ付き) セイキ製作所両丸キー(抜きタップ付き)セイキ製作所
344税込378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー公差h9
まとめ買い キー材(S45C) TRUSCOまとめ買い キー材(S45C)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル 新JIS頭付スッピル日之出スッピル製造
2,998税込3,298
1パック(12ピース)
当日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C(新JISキー)
マシンキー 片丸キー (ステンレス) 大阪魂マシンキー 片丸キー (ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質SUS304規格新JIS規格
シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
片丸キー(抜きタップ付き) セイキ製作所片丸キー(抜きタップ付き)セイキ製作所
344税込378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差h9
磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造磨スッピル S45C頭付スッピル日之出スッピル製造
2,998税込3,298
1袋(12個)
翌々日出荷から3日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー材質S45C
シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
packey (パッキー・新JIS両丸) 南海工業packey (パッキー・新JIS両丸)南海工業
619税込681
1パック(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。
形状両丸キー材質S45C規格新JIS
packey (パッキー・新JIS片丸) 南海工業packey (パッキー・新JIS片丸)南海工業
589税込648
1パック(6個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。
形状片丸キー材質S45C規格新JIS
片丸キー(フリーレングス)SUS316/8 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)SUS316/8セイキ製作所
660税込726
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40
シンJIS  SUS カタマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS SUS カタマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シンJIS  S45C  カタマルキー(ヒメノ 大阪魂シンJIS S45C カタマルキー(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS316 JIS リョウマルキ- 大阪魂SUS316 JIS リョウマルキ-大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
S50C JIS カタマルキ- 大阪魂S50C JIS カタマルキ-大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

マシンキー・キー材