絞り込み
形状

両丸キー(9)

両角キー(19)

片丸キー(8)

頭付勾配キー(3)
幅(mm)
- 5(1)
- 10(16)
- 12(16)
全長(mm)
- 20(17)
- 22(14)
- 24(13)
- 36(13)
- 38(13)
- 40(15)
- 101(12)
- 102(12)
- 103(12)
- 104(12)
- 105(12)
- 106(12)
- 107(12)
- 108(12)
- 109(12)
- 110(12)
- 111(12)
- 112(12)
- 113(12)
- 114(12)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 8
- 2(17)
- 3(37)
- 4(48)
- 5(53)
- 6(52)
- 7(62)
- 9(34)
- 10(31)
- 11(25)
- 12(27)
- 13(7)
- 14(25)
- 15(9)
- 16(26)
- 18(20)
- 20(15)
- 22(9)
- 24(9)
- 28(7)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- セイキ製作所(19)
- 大阪魂(19)
- 南海工業(8)
- 日之出スッピル製造(6)
- TRUSCO(3)
- 姫野精工所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
「形状」から絞り込む

両丸キー(9)

両角キー(19)

片丸キー(8)

頭付勾配キー(3)

キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(5個)当日出荷から9日以内出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10本)当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。形状長キー材質S45C(新JISキー)
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品
姫野精工所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
平行キー(S50C) 片丸タイプ
セイキ製作所¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
両角キー(ステンレス)
セイキ製作所(1件のレビュー)¥623~税込¥685~1個当日出荷から9日以内出荷SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。形状両角キー材質SUS316公差h9
平行キー 両角 FC
セイキ製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状長キー
まとめ買い キー材(S45C)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷必要な長さに切断して、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
磨スッピル 新JIS頭付スッピル
日之出スッピル製造¥2,998税込¥3,2981パック(12ピース)当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。形状頭付キー材質S45C(新JISキー)
焼key(ヤッキー・新JIS両角)
南海工業¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格新JIS
packey (パッキー・新JIS両丸)
南海工業¥619税込¥6811パック(4個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。形状両丸キー材質S45C規格新JIS
packey (パッキー・新JIS両角)
南海工業¥549税込¥6041パック(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。形状両角キー材質S45C規格新JIS
両丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥569~税込¥626~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
磨スッピル S45C頭付スッピル
日之出スッピル製造¥2,998税込¥3,2981袋(12個)当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。形状頭付キー材質S45C
両丸キー(フリーレングス)SUS316/12
セイキ製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
両丸キー(フリーレングス)SUS316/10
セイキ製作所¥792~税込¥871~1個4日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
片丸キー(フリーレングス)SUS316/12
セイキ製作所¥792~税込¥871~1個9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60