絞り込み
最大トルク(N・m)
- 67(1)
- 68(1)
- 70(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150
- 105(1)
- 160(15)
- 170(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 210(2)
- 220(5)
- 240(6)
- 250(14)
- 270(4)
- 280(3)
- 290(2)
- 300(14)
- 310(2)
- 390(2)
- 400(2)
- 450(5)
- 500(5)
- 10000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- シカゴニューマチック社(1)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
67(1)
68(1)
70(1)

エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
エアラチェットプレミアム
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から9日以内出荷精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。用途狭いスペースでのメンテナンス作業に全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)67ホース取付口PT1/4排気方向後方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ









![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)