絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(10)
30(8)
34(7)
40(8)
54(2)
68(3)
80(3)
95(2)
122(2)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • エアーラチェットミニ モノタロウ

    エアーラチェットミニ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ

    エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーラチェットレンチ 空研

    エアーラチェットレンチ

    空研(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
  • 9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC

    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    KTC(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
  • エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウ

    エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)122全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
  • エアーラチェット インパクトタイプ モノタロウ

    エアーラチェット インパクトタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • ラチェットインパクト 空研

    ラチェットインパクト

    空研(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
    用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
  • エアーラチェット スタビータイプ モノタロウ

    エアーラチェット スタビータイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • 9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC

    9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
    用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
  • エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアー

    エアーラチェット 9.5Sq

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
    最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
  • 12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研

    12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
  • エアーラチェット差込角12.7mmリア排気 モノタロウ

    エアーラチェット差込角12.7mmリア排気

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468特価
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • 1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO

    1/2”エアーラチェットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
    用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • エアミニラチェットレンチ KTC

    エアミニラチェットレンチ

    KTC
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
  • エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ スタビータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
  • ラチェパクト エス・ピー・エアー

    ラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
    最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
  • ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)

    ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)

    SIGNET(シグネット)
    17,900税込19,690
    1台
    翌々日出荷
    強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128.3質量(kg)0.49空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
  • スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーエアーラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大出力トルク(N・m)34トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
  • KR-133A用部品 空研

    KR-133A用部品

    空研
    17税込19
    1個
    4日以内出荷
    KR-133A用補修部品
  • エアラチェット DEEN.J

    エアラチェット

    DEEN.J
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インパクト機能を搭載したエアーラチェットが新登場です。ソケットはもちろん、ビットも使えるということで2WAYとなっています。最大トルクが50Nmとパワフルに使えるエアラチェです。
    用途プロの作業用やDIYで車やバイクをいじる方にはピッタリ!全長(mm)153質量(g)630最大トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])450騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)最大0.42 / 平均0.085エアーインレット1/4能力ボルト径M10振動(m/s2)5.5差込角(sq.)3/8SQ,1/4H実用トルク(N・m)8-40
  • ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)

    ポケットラチェットR 9.5

    SHINANO(信濃機販)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
    用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
  • エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
    用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラチェットレンチ E-Value

    エアラチェットレンチ

    E-Value
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
    用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • ラチェットレンチ3/8 MR-2310B 東空販売

    ラチェットレンチ3/8 MR-2310B

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
    用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現最大締付トルク(N・m)170仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
    用途狭いスペースの締付作業に最適
  • ミニラチェットレンチ6.35mm角 エス・ピー・エアー

    ミニラチェットレンチ6.35mm角

    エス・ピー・エアー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
    用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に最大締付トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])310トラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアラチェットレンチ インガソール・ランド

    エアラチェットレンチ

    インガソール・ランド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ハイエンドモデル レギュレータ付
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)41トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65全長L(mm)187空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • エアラチェットレンチ ベッセル

    エアラチェットレンチ

    ベッセル
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
    用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。最大締付トルク(N・m)-使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ) SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
    用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。無負荷回転数(min-1[r.p.m])450最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    エアーラチェットレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
  • エアーラチェットレンチ(3/8) U-TOOLS (埼玉精機)

    エアーラチェットレンチ(3/8)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
  • エアーラチェットレンチ エスコ

    エアーラチェットレンチ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    正逆回転付き。プラグ付き。
    全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
  • エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコ

    エアーラチェットレンチ (ミニ)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
    材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
  • エアーラチェットレンチ (無反動) エスコ

    エアーラチェットレンチ (無反動)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。
    全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ