4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
20(1)
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

全長(mm)318 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 空気消費量(L/min)300 能力ボルト径(mm)12 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-29 使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大トルク(N・m)20 エスコ品番EA157KA 全長(mm)165 質量(g)500 ボルト径10mm 空気消費量(L/min)65 所要圧縮機(kw)1.5 使用エアーホース径6.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります