商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
27(1)
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。
ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。
材質特殊鋼
最大トルク(N・m)27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
本体寸法(mm)183
本体質量(kg)0.58
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。