絞り込み
寸法(mm)
- 1000×1000(2)
- 1000×2000(2)
- 2000×2000(2)
- 2000×3000(2)
ブランド
- マツモト産業
- TRUSCO(9)
- エスコ(5)
- 旦暮商店(3)
- PROST's(2)
- 萩原工業(1)
- 帝健(1)
- 吉野(1)
- 旭産業(シート)(1)
規格
- A種(2)
「寸法(mm)」から絞り込む
1000×1000(2)
1000×2000(2)
2000×2000(2)
2000×3000(2)

カーボンシート
マツモト産業¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。仕様フェルト加工厚さ(mm)2色黒JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
カーボンシート片面シリコンコーティング
マツモト産業¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷から4日以内出荷SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。厚さ(mm)2色黒タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350