絞り込み
全長(mm)
30.9・31・31.0・34.5・34.8・36・36.7・36.8・37.5・46.5・49・49.5・50・51・52・53・60.3・61.3・72・85.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
エスコ・ニチフ・3M(スリーエム)・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・日動電工
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む

低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
水密型銅管圧着端子
3M(スリーエム)¥729~税込¥802~1個当日出荷電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。用途電線の接続に種別銅導体形状円形(圧縮)より線種類裸圧着端子適合規格JCAA準拠端子形状角形
裸圧着端子(CB形)
DST(大同端子製造)¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
一つ穴アルミ端子
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781セット(10個)当日出荷導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。用途アルミ電線の接続材質アルミニウム、錫種類裸圧着端子端子形状角形
『CB型圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) [ブレーカー用]














![100-8 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920343-180219-02.jpg)
![80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920334-180219-02.jpg)
![80-8 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920325-180219-02.jpg)
![60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920316-180219-02.jpg)
![60-8 [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920307-180219-02.jpg)
![38-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920298-180219-02.jpg)
![38-5S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920282-180219-02.jpg)
![22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920273-180219-02.jpg)
![150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920255-180219-02.jpg)
![100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920246-180219-02.jpg)
![22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920237-180219-02.jpg)