プラズマイオン 人感消臭タワーファンDS(大進)4日以内出荷
高濃度プラズマイオンで空気中のウイルスを抑制し、トイレや部屋、タバコなどの気になる臭いを押さえるファンです。縦長ののコンパクト設計なので場所をとりません。約2.4kgなので移動にも困りません。
用途お部屋の消臭・除菌に。付属品台座取付ネジ4本、壁掛用取付金具2枚、プレート取付ネジ6本、石膏ボード用アンカー6本寸法(mm)180×730×180(台座を含む)質量(kg)2.4定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)27風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲【ルーパー】左右約40°温度ヒューズ130℃電源コード2mヒューズ【電源】2A切タイマー1~7時間(連続モード・人感モード)