絞り込み
使用荷重(t)
- 3
- 0.008(2)
- 0.25(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(4)
- 2(20)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5(14)
- 5.4(3)
- 6.7(4)
- 8(6)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(4)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(2)
- pewag(2)
- イーグルクランプ(1)
- アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1(7)
2(20)
2.8(6)
3
3.2(12)
5(14)
6.7(4)
8(6)
使用荷重(t)をもっと見る

マスターリング(大型)
アイビッグ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。A112P225RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板吊りスリング
大洋製器工業¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
3.0ton 吊りリング
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷エスコ品番EA987FF-33材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)3リンク内幅(mm)135×75線径(mm)18