絞り込み
使用荷重(t)
- 6.7
- 0.008(2)
- 0.25(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(4)
- 2(20)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3(12)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5(13)
- 5.4(3)
- 8(6)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- YOKE(3)
- エスコ(1)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1(7)
2(20)
2.8(6)
3(12)
3.2(12)
5(13)
6.7
8(6)
使用荷重(t)をもっと見る

YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003
YOKE¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001
YOKE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプワイヤーロープ向き安全率5倍
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用
YOKE¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用