絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 120~140未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(24)
- 1600~1800未満(1)
- 1800~2000未満(8)
- 2000~3000未満(10)
- 3000~4000未満(9)
- 4000~5000未満(2)
- 5000以上(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(11)
- 大塚刷毛製造(10)
- 好川産業(7)
- インダストリーコーワ(7)
- アサヒペン(4)
- 尾崎亀商店(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 土牛(2)
- ハンディ・クラウン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- ステップ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ダイワ(1)
- 広島(1)
- DOGYU(1)
エコロジープロダクト
つぎ柄とは、ローラーやコテバケなどの柄に取り付ける柄のことで、天井や壁の高い部分など、届きにくい場所に塗装をする場合に便利な道具です。つぎ柄を使う場合は、ローラーやコテバケは専用の適合ハンドルが付いているものである必要がありますが、その部分についてはたいていが各社共通となっています。つぎ柄の素材は、軽くて丈夫なアルミ製、ジョイント部が鉄製の丈夫な作りになっているものなど多様。ジョイント部を回して長さを調節できるものもあります。

継ぎ柄 伸縮タイプ
(157件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
リーチ
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮継ぎ柄
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
つぎ柄伸縮タイプ 1200mm
アサヒペン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷天井や床の塗装が楽にできます全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
スプレー缶延長棒
土牛¥22,980税込¥25,2781本当日出荷離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。全長(mm)1350~3000質量(g)1205
アルミ伸縮継柄
ハンディ・クラウン¥869~税込¥956~1本当日出荷から3日以内出荷床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄。軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
つぎ柄 伸縮タイプ3段式
アサヒペン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
伸縮継ぎ柄 2000
インダストリーコーワ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
スライド継柄 エバーロック
大塚刷毛製造¥3,688~税込¥4,057~1本当日出荷から翌々日出荷軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。材質(グリップ)EVA材質(ジョイント)PA材質(パイプ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
新アルミスライド継ぎ柄
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライド継柄
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルジョインター
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。 レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。 ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。 「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
ひしゃく専用伸縮つぎ柄
インダストリーコーワ¥949税込¥1,0441本当日出荷約600mm~1000mmまでの伸縮つぎ柄。材質アルミ、PP質量(g)300奥行(mm)25縦(mm)620横(mm)25
ローラージョイント
TSオリジナル(高翔産業)¥449税込¥4941本当日出荷シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
ABツギ柄
尾崎亀商店¥779税込¥8571本5日以内出荷メーカーオリジナル商品です。防水シート転圧ローラー、青ゴム・赤ゴムローラー、スパイラル脱泡ローラーの専用としてお使いいただけます。固定ネジがついており、作業中ローラーが外れにくくなっています。全長(m)1.3
COSMOS スライド継柄
大塚刷毛製造¥899税込¥9891本翌々日出荷おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからスライド継柄が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。105~195cmに対応色ピンクサイズ(cm)105~195
アルミ伸縮つぎ柄
インダストリーコーワ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。 3段式で1.1mから最長3mまで伸縮可能。タイプ三段式全長(mm)1100~3000材質(本体)アルミ種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応特性ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
ローラー継柄
ハンディ・クラウン¥469~税込¥516~1本翌々日出荷から3日以内出荷天井などの高い所や、立った姿勢で床などの低い所を塗装するのに便利です。用途天井などの高所の塗装に材質(本体)スチール、PPRoHS指令(10物質対応)対応
YKアルミ1本継ぎ柄
好川産業(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1本翌々日出荷から6日以内出荷アルミ製にする事で軽量化を実現。高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。また、コストパフォーマンスにも優れています。用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
YKローラーポール2段式(伸縮式)
好川産業(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から4日以内出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。仕様2段式種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ツギ柄
TSオリジナル(高翔産業)¥499~税込¥549~1本翌々日出荷から9日以内出荷2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。用途基本長~伸長時
PCつぎ柄(伸縮式)
アサヒペン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用全長(mm)700~1200質量(g)210種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700材質(柄部)アルミ主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
トリガー式スプレー缶対応金具
DOGYU¥999税込¥1,0991個4日以内出荷スプレー缶延長棒SL-3000に取り付けることでトリガー式のスプレー缶にも対応できる。用途スプレー缶延長棒SL-3000専用アタッチメント。セット内容本体・取付用ねじ品番SL-3000質量(g)40
KOツギ柄用マルチジョイント
尾崎亀商店¥699税込¥7691個4日以内出荷KOツギ柄用マルチジョイントは、防水道具の必須アイテムであるツギ柄に様々な商品を搭載可能な、KOツギ柄用マルチジョイントが現場の声から生まれました 高いところや、効率よく転圧をかけたい部分など様々な部分につかえる一品になっております
継柄
ヤヨイ化学¥589税込¥6481本7日以内出荷ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。 スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。 継柄はシンプルで経済的なタイプです。全長(mm)1300種類ハンドル
つぎ柄 伸縮タイプ
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個(1800mm)当日出荷天井やユカの塗装が楽にできる全長(mm)1000~1800質量(g)360種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27ローラーサイズ(mm)1800主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
マルヨシ アルミローラーポール(伸縮3段式)
好川産業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。仕様3段式全長(mm)1950~4800種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
スチールスライド継柄
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から3日以内出荷ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。材質(ジョイント)PP材質(パイプ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応




































![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)