モノタロウ

ミニローラー

ミニローラー - モノタロウミニローラー - モノタロウ

平面から多少の凹凸面まで、様々な塗装面でご使用できます。
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性が抜群です。
小回りの利くミニサイズで、入隅や狭いところで役立ちます。

用途
塗装用
サイズ
ミニ
種類
ローラー
毛丈(mm)
12
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
約65
ローラーサイズ(inch)
2
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
注意
※ご使用前に必ず手で余分な毛をはらってください。毛が塗装面に付着する恐れがあります。
※ミニローラーサイズに適するハンドルをご使用ください。
※ご使用のハンドル・塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
※薬品や強溶剤の塗布には、ご使用をお控えください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 6417485764174857-1本
¥69
¥76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 6417486664174866-1パック(10本)
¥669
¥736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする