絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つぎ柄とは、ローラーやコテバケなどの柄に取り付ける柄のことで、天井や壁の高い部分など、届きにくい場所に塗装をする場合に便利な道具です。つぎ柄を使う場合は、ローラーやコテバケは専用の適合ハンドルが付いているものである必要がありますが、その部分についてはたいていが各社共通となっています。つぎ柄の素材は、軽くて丈夫なアルミ製、ジョイント部が鉄製の丈夫な作りになっているものなど多様。ジョイント部を回して長さを調節できるものもあります。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ

    継ぎ柄 伸縮タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
    用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
  • YKニューアルミローラーポール 好川産業

    YKニューアルミローラーポール

    好川産業(37件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
    種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーチ 大塚刷毛製造

    リーチ

    大塚刷毛製造(18件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
    用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー継柄 大塚刷毛製造

    ローラー継柄

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
  • 伸縮継ぎ柄 TRUSCO

    伸縮継ぎ柄

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
    用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE質量(g)370種類ハンドル径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
  • 継ぎ柄 TRUSCO

    継ぎ柄

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
    用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
  • つぎ柄伸縮タイプ 1200mm アサヒペン

    つぎ柄伸縮タイプ 1200mm

    アサヒペン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    天井や床の塗装が楽にできます
    全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
  • つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン

    つぎ柄 伸縮タイプ3段式

    アサヒペン(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
    用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
  • スライド継柄 エバーロック 大塚刷毛製造

    スライド継柄 エバーロック

    大塚刷毛製造
    3,688税込4,057
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
    材質(グリップ)EVA材質(ジョイント)PA材質(パイプ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造

    新アルミスライド継ぎ柄

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
    材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮継ぎ柄 2000 インダストリーコーワ

    伸縮継ぎ柄 2000

    インダストリーコーワ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
    全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
  • アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウン

    アルミ伸縮継柄

    ハンディ・クラウン
    869税込956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄。軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
    用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルジョインター 大塚刷毛製造

    ハンドルジョインター

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。 レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。 ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。 「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
    用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
  • ひしゃく専用伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ

    ひしゃく専用伸縮つぎ柄

    インダストリーコーワ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    約600mm~1000mmまでの伸縮つぎ柄。
    材質アルミ、PP質量(g)300奥行(mm)25縦(mm)620横(mm)25
  • ワンタッチスライド継柄 大塚刷毛製造

    ワンタッチスライド継柄

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
    材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラージョイント TSオリジナル(高翔産業)

    ローラージョイント

    TSオリジナル(高翔産業)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
    全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
  • アルミスライド継柄 大塚刷毛製造

    アルミスライド継柄

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
  • 伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ

    伸縮つぎ柄

    インダストリーコーワ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利なタイプ
    用途高所や床の塗装作業に最適幅(mm)30奥行(mm)30
  • ABツギ柄 尾崎亀商店

    ABツギ柄

    尾崎亀商店
    779税込857
    1本
    5日以内出荷
    メーカーオリジナル商品です。防水シート転圧ローラー、青ゴム・赤ゴムローラー、スパイラル脱泡ローラーの専用としてお使いいただけます。固定ネジがついており、作業中ローラーが外れにくくなっています。
    全長(m)1.3
  • ローラー継ぎ柄 ステップ

    ローラー継ぎ柄

    ステップ
    619税込681
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラー用の継ぎ柄です
    種類ハンドル材質(ハンドル)
  • ローラー継柄 ハンディ・クラウン

    ローラー継柄

    ハンディ・クラウン
    469税込516
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天井などの高い所や、立った姿勢で床などの低い所を塗装するのに便利です。
    用途天井などの高所の塗装に材質(本体)スチール、PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • VPツギ柄 尾崎亀商店

    VPツギ柄

    尾崎亀商店
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチ、スモールローラーハンドル兼用のツギ柄です。床や天井など手の届かない部分への塗布に最適です。
    全長(m)1.2
  • COSMOS スライド継柄 大塚刷毛製造

    COSMOS スライド継柄

    大塚刷毛製造
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからスライド継柄が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。105~195cmに対応
    ピンクサイズ(cm)105~195
  • YKアルミ1本継ぎ柄 好川産業

    YKアルミ1本継ぎ柄

    好川産業(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ製にする事で軽量化を実現。高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。また、コストパフォーマンスにも優れています。
    用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOツギ柄用マルチジョイント 尾崎亀商店

    KOツギ柄用マルチジョイント

    尾崎亀商店
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    KOツギ柄用マルチジョイントは、防水道具の必須アイテムであるツギ柄に様々な商品を搭載可能な、KOツギ柄用マルチジョイントが現場の声から生まれました 高いところや、効率よく転圧をかけたい部分など様々な部分につかえる一品になっております
  • アルミ伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ

    アルミ伸縮つぎ柄

    インダストリーコーワ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。 3段式で1.1mから最長3mまで伸縮可能。
    全長(mm)1100~3000材質(本体)アルミタイプ三段式種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応特性ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
  • YKローラーポール2段式(伸縮式) 好川産業

    YKローラーポール2段式(伸縮式)

    好川産業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
    仕様2段式種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割できるステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ

    分割できるステンレス物干し竿

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    収納・持運びに適したジョイント式物干しです。ひねるだけで組立、分割が出来るので収納に困りません。丈夫で清潔、サビにくいステンレス仕様。両端をひねるだけでラクに伸縮が出来るので、用途に合わせてお使いいただけます。
    耐荷重(kg)10
  • 伸縮ツギ柄 TSオリジナル(高翔産業)

    伸縮ツギ柄

    TSオリジナル(高翔産業)
    499税込549
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
    用途基本長~伸長時
  • アルミ伸縮継ぎ柄 ステップ

    アルミ伸縮継ぎ柄

    ステップ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
    種類ハンドル材質(ハンドル)AL
  • PCつぎ柄 好川産業

    PCつぎ柄

    好川産業
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の軽量設計。 作業差の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
    仕様ネジ込み種類ハンドル
  • PCつぎ柄(伸縮式) アサヒペン

    PCつぎ柄(伸縮式)

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
    全長(mm)700~1200質量(g)210種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700材質(柄部)アルミ主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • トリガー式スプレー缶対応金具 DOGYU

    トリガー式スプレー缶対応金具

    DOGYU
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    スプレー缶延長棒SL-3000に取り付けることでトリガー式のスプレー缶にも対応できる。
    用途スプレー缶延長棒SL-3000専用アタッチメント。セット内容本体・取付用ねじ品番SL-3000質量(g)40
  • サビけずり専用つぎ柄 インダストリーコーワ

    サビけずり専用つぎ柄

    インダストリーコーワ
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    高所・床面の剥がし作業に最適なハンマー付継柄
    用途さび削りシリーズに取り付けて使用幅(mm)40奥行(mm)40
  • ツギ柄 TSオリジナル(高翔産業)

    ツギ柄

    TSオリジナル(高翔産業)
    239税込263
    1本
    翌々日出荷
    塩ビコーティングで丈夫!
  • スプレー缶延長棒専用 落下防止コード 土牛

    スプレー缶延長棒専用 落下防止コード

    土牛
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    土牛スプレー缶延長棒専用の落下防止コード。
    質量(g)45使用荷重(kg)1自然長(mm)670最大長(mm)1820
  • ローラー継棒 広島

    ローラー継棒

    広島(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
    仕様ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。全長(mm)1300種類ハンドル
  • つぎ柄 伸縮タイプ アサヒペン

    つぎ柄 伸縮タイプ

    アサヒペン
    2,998税込3,298
    1個(1800mm)
    当日出荷
    天井やユカの塗装が楽にできる
    全長(mm)1000~1800質量(g)360種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27ローラーサイズ(mm)1800主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルヨシ アルミローラーポール(伸縮3段式) 好川産業

    マルヨシ アルミローラーポール(伸縮3段式)

    好川産業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
    仕様3段式全長(mm)1950~4800種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ柄特集
おすすめ人気ランキング
つぎ柄